Menu

Schweißstromquellen von Fronius, GCE Rhöna®

Hier finden Sie alles über effiziente und sichere Schweißanlagen mit moderner Technologie. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Schweißstromquellen von Fronius, GCE Rhöna®
Hersteller: Fronius Alle zurücksetzen
21-24 von 24 Produkten
in Schweißstromquellen von Fronius, GCE Rhöna®
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
WIG-DC-Schweißanlage ARTIS 210 Set/EF | Schweißstromquellen
angesehen
Gekauft
WIG-DC-Schweißanlage ARTIS 210 Set/EF

Fronius | Schweißstromquellen

Robustes und zuverlässiges, gasgekühltes Schweißgerät mit geringem Gewicht für hohe Anforderungen an Nahoptik und Qualität.

WIG-AC-DC-Schweißanlage iWave 190i Set | Schweißstromquellen
angesehen
Gekauft
WIG-AC-DC-Schweißanlage iWave 190i Set

Fronius | Schweißstromquellen

Robuste, zuverlässige und einfach zu bedienende Stromquelle mit einem bedienerfreundlichen LCD-Bildschirm für nahezu alle Anwendungsbereiche.

WIG-AC-DC-Schweißanlage iWave 230i H<sub>2</sub>O Standard Set | Schweißstromquellen
angesehen
Gekauft
WIG-AC-DC-Schweißanlage iWave 230i H2O Standard Set

Fronius | Schweißstromquellen

Robuste, zuverlässige und einfach zu bedienende Stromquelle mit einem bedienerfreundlichen LCD-Bildschirm für nahezu alle Anwendungsbereiche.

WIG-AC-DC-Schweißanlage iWave 230i Set | Schweißstromquellen
angesehen
Gekauft
WIG-AC-DC-Schweißanlage iWave 230i Set

Fronius | Schweißstromquellen

Robuste, zuverlässige und einfach zu bedienende Stromquelle mit einem bedienerfreundlichen LCD-Bildschirm für nahezu alle Anwendungsbereiche.

21-24 von 24 Produkten

Effiziente und sichere Schweißanlagen: moderne Technologien und Vielseitigkeit für die metallverarbeitende Industrie

Effiziente und sichere Schweißanlagen sind unverzichtbar in der metallverarbeitenden Industrie. Moderne Technologien und automatisierte Schweißroboter verbessern die Reproduzierbarkeit und Sicherheit. MIG/MAG Inverter Schweißanlagen sind vielseitig einsetzbar und bieten hohe Produktivität. WIG DC Schweißanlagen ermöglichen präzises Lichtbogenschweißen; WIG AC/DC Schweißanlagen bieten Vielseitigkeit und eine präzise Steuerung.

Auf einen Blick
    Person beim Schweißen mit Schweißanlage
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Schweißstromquellen.

    Effiziente und sichere Schweißanlagen

    Schweißanlagen sind hochspezialisierte Einrichtungen, die in der metallverarbeitenden Industrie weltweit verbreitet sind. Sie dienen dazu, metallische Werkstücke durch Schweißverfahren miteinander zu verbinden. Ob in der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder in der Fertigung von Konstruktionen und Behältern – Schweißanlagen sind unverzichtbar, um qualitativ hochwertige und dauerhafte Schweißnähte zu erzeugen.

    Eine Schweißanlage besteht in der Regel aus mehreren Komponenten, die harmonisch zusammenarbeiten, um den Schweißprozess effizient und präzise durchzuführen. Dazu gehören zum Beispiel Schweißgeräte, Schweißroboter, Schweißvorrichtungen, Schweißstromquellen, Schweißelektroden, Schweißdrahtzufuhrsysteme und viele weitere technische Einrichtungen.

    Moderne Schweißanlagen sind mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet, die eine präzise Steuerung und Überwachung des Schweißprozesses ermöglichen. Automatisierte Schweißroboter spielen eine immer wichtigere Rolle, da sie hohe Reproduzierbarkeit und Effizienz gewährleisten. Sie können komplexe Schweißnähte an unterschiedlichen Werkstücken präzise ausführen und sind in der Lage, repetitive Aufgaben mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit zu bewältigen.

    Ein weiterer wichtiger Aspekt bei Schweißanlagen ist die Sicherheit. Schweißen ist ein Verfahren, das hohe Temperaturen und Funkenflug mit sich bringt, wodurch Gefahren für Mensch und Material entstehen können. Daher sind Schweißanlagen mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet, beispielsweise Absauganlagen zur Entfernung von Schweißrauch und Schutzvorrichtungen für die Bedienerinnen und Bediender.

    Die Auswahl der richtigen Schweißanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel den Anforderungen an die Schweißqualität, der Art der zu schweißenden Materialien, von der Größe der Werkstücke und dem gewünschten Produktionsvolumen. Es gibt eine Vielzahl von Schweißverfahren, wie Lichtbogen-, Widerstands-, Laser- oder Ultraschallschweißen, und dementsprechend verschiedene Arten von Schweißanlagen.


    Innovative MIG/MAG Inverter Schweißanlagen

    MIG/MAG Inverter Schweißanlagen gehören zu den fortschrittlichsten Schweißgeräten auf dem Markt. Sie bieten zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Schweißgeräten und werden in verschiedenen Bereichen der Metallverarbeitung eingesetzt.

    MIG steht für „Metal Inert Gas“, während MAG für „Metal Active Gas“ steht. Beide Verfahren gehören zum Lichtbogenschweißen und verwenden einen Drahtelektrodenkontakt, um den Schweißprozess durchzuführen. Dabei wird ein Lichtbogen zwischen der Elektrode und dem Werkstück erzeugt, der das Metall schmilzt und eine Schweißnaht bildet. MIG/MAG Schweißanlagen können mit verschiedenen Schutzgasen arbeiten, beispielsweise Argon, Helium oder Mischungen damit, um den Lichtbogen zu stabilisieren und das Schmelzbad zu schützen.

    Inverter Schweißanlagen zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise und ihr geringes Gewicht aus. Im Vergleich zu herkömmlichen Transformatoren bieten sie eine höhere Energieeffizienz und ermöglichen präzisere Schweißergebnisse. Sie arbeiten mit Hochfrequenz-Wechselstrom (HF-AC) und nutzen moderne elektronische Schaltungen, um den Schweißstrom zu regeln und den Lichtbogen stabil zu halten. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung des Schweißprozesses und eine Anpassung an verschiedene Schweißaufgaben.

    Einer der Hauptvorteile von MIG/MAG Inverter Schweißanlagen ist ihre Vielseitigkeit. Sie eignen sich für eine breite Palette von Materialien, einschließlich Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kupferlegierungen. Mit den richtigen Einstellungen und Drahtelektroden können sie sowohl für dünne Bleche als auch für dicke Werkstücke verwendet werden. Die Möglichkeit, verschiedene Schutzgase einzusetzen, eröffnet zusätzliche Anwendungsbereiche und verbessert die Kontrolle des Schweißprozesses.

    Darüber hinaus bieten MIG/MAG Inverter Schweißanlagen eine hohe Produktivität. Sie ermöglichen schnelle und effiziente Schweißgeschwindigkeiten, was zu verkürzten Schweißzeiten führt. Die automatische Drahtvorschubfunktion erleichtert die Handhabung und ermöglicht eine kontinuierliche Zufuhr der Drahtelektrode. Dies verbessert die Schweißqualität und reduziert den Ausschuss.

    Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Bedienung. MIG/MAG Inverter Schweißanlagen sind mit benutzerfreundlichen Schnittstellen und digitalen Bedienelementen ausgestattet. Dadurch können Schweißerinnen und Schweißer Parameter wie Schweißstrom, Drahtgeschwindigkeit und Gasfluss leicht einstellen und an die spezifischen Anforderungen anpassen.

    Person beim Schweißen mit Schweißanlage
    MIG/MAG Inverter Schweißanlagen gehören zu den fortschrittlichsten Schweißgeräten auf dem Markt.

    Präzise Lichtbogentechnologie für die Metallverarbeitung mit WIG DC Schweißanlagen

    WIG DC (Wolfram Inert Gas Direct Current) Schweißanlagen sind eine spezielle Art von Schweißgeräten, die in der Metallverarbeitung weit verbreitet sind. Sie bieten eine präzise und kontrollierte Methode des Lichtbogenschweißens und finden Anwendung in verschiedenen Industriezweigen wie dem Maschinenbau, der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt und vielen anderen.

    WIG DC Schweißanlagen nutzen Gleichstrom als Energiequelle für den Schweißprozess. Der Schweißer verwendet eine Wolframelektrode, die nicht schmilzt und eine stabile Lichtbogenbildung ermöglicht. Diese Wolframelektrode fungiert als Kathode, während das zu schweißende Werkstück als Anode dient. Das Schutzgas, normalerweise Argon, wird verwendet, um den Lichtbogen zu stabilisieren und das Schmelzbad vor Verunreinigungen zu schützen.

    Einer der Hauptvorteile von WIG DC Schweißanlagen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie können verschiedene Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer und deren Legierungen schweißen. Dadurch eignen sie sich für eine breite Palette von Anwendungen, von dünnen Blechen bis hin zu dickeren Werkstücken. Die präzise Steuerung des Schweißstroms ermöglicht es dem Schweißer oder der Schweißerin, die Schweißnaht genau anzupassen und eine hohe Qualität zu erzielen.

    WIG DC Schweißanlagen bieten auch eine ausgezeichnete Schweißqualität. Durch die Verwendung von Gleichstrom und Wolframelektroden können präzise und saubere Schweißnähte erzeugt werden. Schweißspritzer und Verzunderungen werden minimiert, was zu einer ästhetisch ansprechenden Naht führt. Darüber hinaus bringt die kontrollierte Wärmeentwicklung eine geringe Verformung der Werkstücke und eine hohe Festigkeit der Schweißverbindungen.

    Ein weiterer Vorteil der WIG DC Schweißanlagen liegt in der Möglichkeit des „Wurzelschweißens“. Aufgrund des präzisen Lichtbogens und der Kontrolle über die Wärmezufuhr können Schweißerinnen und Schweißer hochqualitative und haltbare Schweißnähte erzeugen, insbesondere an kritischen Stellen wie Rohrleitungen oder Behältern. Das Wurzelschweißen gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung und Festigkeit der Schweißverbindung.

    Zusätzlich bieten WIG DC Schweißanlagen eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Schweißpositionen: Sie können sowohl in horizontaler oder vertikaler als auch in Überkopfposition eingesetzt werden, was die Einsatzmöglichkeiten erweitert und den Schweißprozess an verschiedene Arbeitsbedingungen anpasst.

    Die Bedienung von WIG DC Schweißanlagen erfordert eine gewisse Erfahrung und Geschicklichkeit, da der Schweißer oder die Schweißerin den Lichtbogen manuell führen muss. Es erfordert Präzision und Konzentration, um eine gleichmäßige, hochwertige Schweißnaht zu erzeugen. Dennoch ermöglichen moderne WIG DC mit ihren fortschrittlichen Funktionen und Bedienelementen eine verbesserte Kontrolle und erleichtern die Arbeit des Schweißens.


    WIG AC/DC Schweißanlagen für höchste Qualität und Anwendungsvielfalt

    WIG AC/DC Schweißanlagen ermöglichen das Schweißen von Materialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und deren Legierungen und finden in verschiedenen Branchen Anwendung.

    Die Abkürzung „AC/DC“ steht für Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC). Dieses Schweißverfahren bietet die Möglichkeit, sowohl mit Wechselstrom als auch mit Gleichstrom zu schweißen, wodurch eine breite Palette von Anwendungen abgedeckt werden kann. Der Wechselstrom ermöglicht das Schweißen von Aluminium und anderen nichtmagnetischen Materialien, während der Gleichstrom für das Schweißen von Stahl und anderen magnetischen Materialien verwendet wird.

    WIG AC/DC Schweißanlagen zeichnen sich durch die präzise Steuerung des Lichtbogens und der Wärmeentwicklung aus. Sie bieten die Möglichkeit, den Schweißprozess genau anzupassen und eine hohe Qualität der Schweißnähte zu erzielen. Durch die richtige Einstellung der Parameter wie Schweißstrom, Schweißspannung und Pulsfrequenz kann der Schweißer oder die Schweißerin eine optimale Schweißnaht erzeugen und dabei Verzerrungen und Materialverformungen minimieren.

    Ein weiterer Vorteil von WIG AC/DC Schweißanlagen ist die Option des Wechselstroms mit pulsierender Frequenz. Diese Funktion ermöglicht eine exaktere Kontrolle des Schweißbads und eine verbesserte Schweißnahtqualität. Durch die Pulsfrequenz kann der Schweißer oder die Schweißerin den Schmelzprozess optimieren und gleichzeitig eine höhere Durchdringung und eine geringere Wärmeeinwirkung auf das Werkstück erzielen.

    Die AC/DC-Funktion erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Schweißanlagen erheblich. Mit der Möglichkeit, sowohl mit Wechselstrom als auch mit Gleichstrom zu arbeiten, können verschiedene Materialien und Anwendungen bearbeitet werden, ohne auf andere Schweißgeräte zurückgreifen zu müssen. Dies führt zu einer verbesserten Effizienz und Produktivität in der Werkstatt.

    Darüber hinaus bieten WIG AC/DC Schweißanlagen eine präzise Kontrolle der Schutzgaszufuhr, was zu einer optimalen Schweißnahtqualität und einem verbesserten Schutz des Schmelzbads vor Verunreinigungen führt. Durch den Einsatz von Inertgasen wie Argon wird die Oxidation des Schmelzbads verhindert, was zu hochwertigen, sauberen und haltbaren Schweißnähten führt.