Menu

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 3500 split H2O Set

von Fronius   |   mehr Schweißstromquellen

Drucken
Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG-/MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau.
Vorteile/Ausführungen
  • gas- oder wassergekühlt, Synergic-Betrieb, 4-Rollen-Antrieb, Merker-Funktion, Füllstandanzeige (wassergekühlt), temperaturgesteuerter Lüfter, automatische Kühlgeräteabschaltung
  • 2-Takt-Betrieb, 4-Takt-Betrieb, Brenner, Freibrandautomatik
  • Sonder-4-Takt-Betrieb, Korbspulenadapter
  • Staubfilter, Gasprüffunktion, Drahteinfädeln, Erdschlussüberwachung

Technische Daten
  • Leerlaufspannung
60 V 
  • Arbeitsspannung
14,5–38,8 V
  • Netzsicherung
35 A
  • Netzfrequenz
50–60 Hz
  • Schweißstrom/Einschaltdauer(10 min/40 °C)
250 A (100 %)
300 A (60 %)
350 A (40 %)
  • Abmessung L x B x H
747 x 300 x 497 mm

Lieferumfang
  • Stromquelle TransSteel 3500 SYN
  • Kühlgerät FK 5000
  • E-Set Strömung + Thermosensor
  • Drahtvorschub VR 5000 Remote
  • E-Set Wasserkühlung VR 5000
  • Vorschubrolle 0,9–1,0 mm (4 Stk.)
  • Verbindungsschlauchpaket 1,2 m W
  • Massekabel 50 mm2, 4 m
  • Druckminderer Ar/CO2, Standard
  • MIG-/MAG-Handschweißbrenner MTW 400i FSC / UD / 4,5 m
  • Erstausrüsterset Ø 1,0 / G / W / 5 m
  • Kontaktrohr 1,0 / M 8 / 8 x 24 mm (10 Stk.)
  • Schweißdraht MAG 65 / 1,0 mm / 15 kg
  • Fahrwagen TU CAR 4 PRO
  • Opt/Tu Drehzapfenaufnahme

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken