Menu

Reinigungsgerät Magic-Cleaner 300 EF

von Fronius   |   mehr Magic Cleaner

Drucken
Leistungsstarker Reiniger für höchste Ansprüche. Mit patentiertem Druckluftgebläse für intensive Anwendungen und längere WIG-Schweißnähte.
Vorteile/Ausführungen
  • direkte Auswahl des gewünschten Prozesses
  • Leistungsanpassung
  • integrierter 1,8-l-Tank
  • Flüssigkeitspumpe (auotmatisch/manuell)
  • patentiertes Druckluftausblas-System
  • automatische Reinigungsmittelzufuhr
  • zur Ablage des Brenners inkl. Abtropfschale
  • bewährtes robustes Gehäuse
  • Inverter-Technologie – geringere Leistungsaufnahme bei gleichbleibender Ausgangsleistung
  • schnelle und einfache Inbetriebnahme in max. 3 Schritten: Reinigen (AC), Polieren (DC), Printen (AC und DC)

Technische Daten
  • Leerlaufspannung
30 V
  • Ausgangsstrom
0–30 A
  • Ausgangsspannung
0–30 V
  • Netzspannung
230 V
  • Netzfrequenz
50–60 Hz
  • Abmessung L x B x H
558 x 210 x 369 mm

Lieferumfang
  • Reinigungsbrenner MC150 + MC300
  • Massekabel 10 mm2, 3 m
  • Brennerhalter MC150 + MC300
  • Starter Kit MC150 + MC 300
  • Starter Kit Bürste MC150 + 300

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken