Schweißtische und Schleiftische sind spezialisierte Arbeitsflächen in industriellen Umgebungen, die für klar definierte Aufgaben in der Metallver- und -bearbeitung konzipiert sind. Mehr in unserem Ratgeber
Fronius | Schweißtische, Schleiftische
Äußerst robuster Schweißtisch für Ausbildungsstätten. Eine saubere Arbeitsumgebung ist gewährleistet durch den integrierten Rost und durch eine herausnehmbare Schlackenlade.
Fronius | Schweißtische, Schleiftische
Zur Errichtung eines Schweiß-Arbeitsplatzes.
Schweißtische und Schleiftische sind spezialisierte Arbeitsflächen, die in Werkstätten, Fertigungslinien und anderen industriellen Umgebungen verwendet werden. Sie sind speziell dafür konzipiert, bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit Metallver- und -bearbeitung zu erleichtern.
Schweißtische sind robuste, oft aus schwerem Stahl gefertigte Tische, die den Bedingungen und Anforderungen des Schweißens standhalten. Sie sind hitzebeständig und bieten eine stabile Fläche, die es ermöglicht, verschiedene Teile präzise zu positionieren und zu fixieren. Schweißtische können zusätzliche Merkmale haben:
Lochsysteme für Spannelemente, um Werkstücke sicher zu fixieren
Integrierte Absaugsysteme, um Dämpfe und Rauch abzuziehen
Elektrische Anschlüsse für den Betrieb von Schweißgeräten und anderen elektrischen Werkzeugen
Unser 3D-Norm-Schweißtisch ist ein massiver Schweiß- und Spanntisch. Er kann an allen Seiten problemlos erweitert werden, was ihn zu einer äußerst flexiblen Lösung für verschiedenste Anwendungen macht. Der Tisch besteht aus dem Material S355J2+N, das zusätzlich mit einer Härtebeschichtung Cr75 versehen ist. Diese spezielle Beschichtung bietet eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung, was den Tisch besonders langlebig macht. Die massiven Standardtischfüße tragen zur Robustheit des Systems bei: Sie können eine Traglast von bis zu 2 Tonnen pro Fuß bewältigen.
Schleiftische sind Arbeitsflächen, die für Schleifarbeiten konzipiert sind. Sie sind oft mit einer Absaugvorrichtung ausgestattet, die Staub und kleine Partikel entfernt, die beim Schleifprozess entstehen. Dadurch wird die Luftqualität am Arbeitsplatz verbessert und die Sichtbarkeit wird erhöht. Zu den Merkmalen eines Schleiftisches gehören:
stabile Bauweise: oft aus Metall, um den mechanischen Belastungen standzuhalten
Absaugsystem: zum Entfernen von Staub und anderen Partikeln
Werkzeugablagen: für den einfachen Zugriff auf Schleifmittel, Maschinen und anderes Werkzeug
Bei der Auswahl eines Schweiß- oder Schleiftisches sollte man mehrere Faktoren berücksichtigen.
Material: Muss es hitzebeständig sein? Welcher Art von Belastung wird es ausgesetzt sein?
Größe und Form: Passt der Tisch in den zur Verfügung stehenden Raum? Ist er groß genug für die geplanten Projekte?
Zusätzliche Funktionen: Werden spezielle Features wie ein Absaugsystem, elektrische Anschlüsse oder spezielle Spannvorrichtungen benötigt?
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren kann eine fundierte Entscheidung getroffen und ein Tisch ausgewählt werden, der den spezifischen Anforderungen des Arbeitsplatzes am besten entspricht.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!