Menu
Schweißgerät

Kunststoffschweißtechnik von Weldy, Jokari®

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Kunststoffschweißtechnik von Weldy, Jokari®
Schweißtechnik 13 Schweißautomaten 6 Zubehör PW 5 Hand-Extruder 2 mehrweniger
Produkte filtern in Kunststoffschweißtechnik von Weldy, Jokari®
Hersteller: Weldy Alle zurücksetzen
1-13 von 13 Produkten
in Kunststoffschweißtechnik von Weldy, Jokari®
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Handextruder booster EX2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder booster EX2

Weldy | Plastic Welding

Einfach aufgebauter Handextruder aus der Weldy-Reihe für die Verarbeitung von PE- und PP-Schweißdrähten der Stärke 3 mm und 4 mm. Optimal für die Baustelle und Werkstatt.

Handextruder booster EX3 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder booster EX3

Weldy | Plastic Welding

Einfach aufgebauter Handextruder aus der Weldy-Reihe für die Verarbeitung von PE- und PP-Schweißdrähten der Stärke 3 mm und 4 mm. Optimal für die Baustelle und Werkstatt.

Heißluft-Schweißautomat roofer RW3400 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißautomat roofer RW3400

Weldy | Plastic Welding

Der leichte und fleißige Schweißautomat für das Flachdach aus der Weldy-Reihe ist für kleine Dächer bis 500 m² ihr idealer Partner. Mit seinem geringen Gewicht kann er ohne große Mühe auf jedes Dach mitgenommen werden.

Heißluft-Schweißautomat foiler ETL | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißautomat foiler ETL

Weldy | Plastic Welding

Der mit einem Laser und Anfahrautomatik ausgestattete Schweißautomat aus der Weldy-Reihe ist bestens für eine perfekte Schweißung von Planen geeignet.

Heizkeil-Schweißautomat miniwelder geo2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat miniwelder geo2

Weldy | Plastic Welding

Das absolute Leichtgewicht aus der Weldy-Reihe bringt Höchstleistung als Heizkeil-Schweißautomat für Folien.

Heizkeil-Schweißautomat miniwelder tex1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat miniwelder tex1

Weldy | Plastic Welding

Das absolute Leichtgewicht aus der Weldy-Reihe zum Schweißen dünner Folien. Durch den neuartigen Kugelheizkeil passt der miniwelder tex1 für fast alle Folien oder Membranen mit einer Stärke von 0,05 mm bis 1 mm.

Heizkeil-Schweißautomat miniwelder tex2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat miniwelder tex2

Weldy | Plastic Welding

Das absolute Leichtgewicht aus der Weldy-Reihe bringt Höchstleistung als Heizkeil-Schweißautomat für Folien.

Heizkeil-Schweißautomat miniwelder roof2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat miniwelder roof2

Weldy | Plastic Welding

Das absolute Leichtgewicht aus der Weldy-Reihe bringt Höchstleistung als Heizkeil-Schweißautomat für Folien.

Schweißschuh für Weldy-Handextruder | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Weldy-Handextruder

Weldy | Plastic Welding

Der Weldy-Schweißschuh mit Stahl-Aluminium-Aufnahme ist aus Teflon und kann individuell angepasst werden.

Überlappdüse für roofer-Heißluft-Schweißautomat | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Überlappdüse für roofer-Heißluft-Schweißautomat

Weldy | Plastic Welding

Optionales Zubehör zu Weldy-Dachautomat roofer RW3400.

Zusatzgewicht für roofer-Heißluft-Schweißautomat | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Zusatzgewicht für roofer-Heißluft-Schweißautomat

Weldy | Plastic Welding

Für mehr Anpressdruck gibt es das Zusatzgewicht mit 0,6 kg als optionales Zubehör zum Weldy-Dachautomaten roofer RW3400.

Zusatzgewicht für foiler ETL- und foiler-Heißluft-Schweißautomat | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Zusatzgewicht für foiler ETL- und foiler-Heißluft-Schweißautomat

Weldy | Plastic Welding

Für mehr Anpressdruck gibt es das 3-kg-Zusatzgewicht mit Griff als optionales Zubehör zum Weldy-Schweißautomaten foiler ETL und foiler.

Abhebevorrichtung für foiler ETL- und foiler-Heißluft-Schweißautomat | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Abhebevorrichtung für foiler ETL- und foiler-Heißluft-Schweißautomat

Weldy | Plastic Welding

Abhebevorrichtung zum einfachen Positionieren als optionales Zubehör zum Weldy-Schweißautomat foiler ETL und foiler.

1-13 von 13 Produkten

Vielseitige Verbindung für Umwelt und Industrie

Die Kunststoffschweißtechnik ist eine faszinierende Methode, um diverse Arten von Kunststoffen miteinander zu verbinden. Ob in der Industrie, im Handwerk oder in der Reparatur von Alltagsgegenständen – die Kunststoffschweißtechnik ist in vielerlei Hinsicht von enormem Nutzen. In diesem Artikel werden wir einen genaueren Blick auf diese Technik werfen, auf ihre Anwendungen und die damit verbundenen Vorteile für die Umwelt.

Auf einen Blick
    Leister Imagebild Verlegen und Verschweißen von Dachbahnen
    Mit Heißlufthandgeräten, Schweißautomaten oder Handextrudern von Leister wird das Fügen von Kunststoff zur Selbstverständlichkeit.

    Kunststoffschweißtechnik: Die Verbindung von Innovation und Nachhaltigkeit

    Es gibt verschiedene Techniken, um Kunststoffe zu verschweißen, darunter Heizstab-, Heißluft- und Ultraschallschweißen. Beim Heizstabschweißen werden Kunststoffe durch einen erhitzten Metallstab miteinander verschmolzen; im Gegensatz dazu werden beim Heißluftschweißen Kunststoffe zuerst durch heiße Luft an den Verbindungsstellen geschmolzen und dann zusammengepresst, um eine starke Verbindung zu erzeugen. Ultraschallschweißen verschweißt Kunststoffe durch hochfrequente Ultraschallschwingungen, wodurch eine feste und dauerhafte Verbindung entsteht.

    Jede dieser Methoden hat ihre jeweiligen Vor- und Nachteile, die je nach Anwendungssituation berücksichtigt werden sollten.


    Heizstabschweißen

    • Vorteile: einfache Anwendung und kostengünstig, ideal für kleinere Projekte

    • Nachteile: langsam, weniger geeignet für dicke Kunststoffe

    Heißluftschweißen

    • Vorteile: vielseitig einsetzbar, schnelle Schweißprozesse, präzise Temperaturkontrolle

    • Nachteile: höhere Ausrüstungskosten, Lärmentwicklung

    Ultraschallschweißen

    • Vorteile: hohe Festigkeit der Schweißverbindungen, effizienter Prozess ohne zusätzliche Materialien

    • Nachteile: kostenintensive Ausrüstung, Materialbeschränkungen, erfordert spezielle Schulung


    Anwendungen der Kunststoffschweißtechnik

    Die Kunststoffschweißtechnik ist äußerst vielseitig und wird in einer breiten Palette von Branchen verwendet. In der Automobilindustrie spielt sie eine entscheidende Rolle, um Stoßfänger, Tankbehälter, Innenverkleidungen und zahlreiche andere Komponenten herzustellen. Auch die Verpackungsindustrie profitiert von dieser Technik, um dichte und haltbare Lebensmittelverpackungen, Kunststoffflaschen und andere Verpackungsmaterialien herzustellen. In Bauprojekten wird das Kunststoffschweißen für die Herstellung von Rohrleitungen, Abwassersystemen und Dachbahnen eingesetzt. Darüber hinaus ist die Medizintechnik ein wichtiger Sektor, wo Einwegmedizinprodukte wie Pipettenspitzen und Blutbeutel häufig mithilfe von Kunststoffschweißtechniken hergestellt werden. Nicht zuletzt ist das Kunststoffschweißen auch in der Reparatur und Wartung von Kunststoffteilen in Haushalten von Nutzen – sei es bei der Instandsetzung von Spielzeugen oder Gartenmöbeln.

    Handextruder WELDPLAST S2 | Plastic Welding
    angesehen
    Gekauft
    Handextruder WELDPLAST S2

    Leister | Plastic Welding

    Weltweit erfolgreich eingesetzter Schneckenextruder mit Bandheizung und integriertem, bürstenlosem Heißluftgebläse zur Schweißnahtvorwärmung.

    Heißluft-Schweißautomat UNIROOF 700 | Plastic Welding
    angesehen
    Gekauft
    Heißluft-Schweißautomat UNIROOF 700

    Leister | Plastic Welding

    Kompakter Dachschweißautomat zum Verschweißen bzw. Fügen von thermoplastischen Kunststoffdichtungsbahnen und modifizierten Bitumenbahnen auf Flachdächern bis ca. 500 m2 sowie auf schwach geneigten Dächern bis 30°. Zusätzliche Funktionen wie LQS (Leister-Quality-System), Monitored...

    Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7 | Plastic Welding
    angesehen
    Gekauft
    Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7

    Leister | Plastic Welding

    Heizkeil-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen von diversen Geomembranen im Tiefbau. Den Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7 gibt es auch mit der Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Druck...


    Umweltaspekte der Kunststoffschweißtechnik

    Kunststoffschweißgeräte von Leister

    Auch in einer Zeit, in der Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, hat die Kunststoffschweißtechnik ihren Platz: Indem sie beschädigte Kunststoffteile repariert und wieder verwendbar macht, trägt sie zur Reduzierung von Abfall bei und verlängert die Lebensdauer von Kunststoffprodukten. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer Kreislaufwirtschaft, in der Ressourcen effizient genutzt werden.

    Darüber hinaus ermöglicht die Kunststoffschweißtechnik die Herstellung leichterer Kunststoffkomponenten, was dazu beitragen kann, den Energieverbrauch im Transportsektor zu reduzieren: Leichtere Fahrzeuge verbrauchen weniger Treibstoff und stoßen weniger CO2 aus.