Menu

Konturschaber

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken
Vielseitig einsetzbarer Konturschaber zum präzisen Konturieren und Formen in verschiedenen Materialien.
Einsatzbereich
  • Apparate- und Behälterbau

Vorteile/Ausführungen
  • hochwertiger Holzgriff
  • präzise Schneideigenschaften

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzklinge für Konturschaber | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Ersatzklinge für Konturschaber

Leister Zubehör

Ersatzklingen für Konturschaber.

Plastic Welding
Zubehör von
Handextruder WELDPLAST S2-TPO | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S2-TPO

Leister Zubehör von

Der WELDPLAST S2-TPO wurde optimiert für Tunnelanwendungen mit TPO- und FPO-Materialien. Dieser Extruder ist mit einem passenden Überlappschweißschuh ausgerüstet, welcher perfekte Schweißnähte hervorbringt. Das Resultat ist viel besser als mit Handgerät und Andrückrolle.

Plastic Welding
Zubehör von
Handextruder FUSION 1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder FUSION 1

Leister Zubehör von

Digital geregelter Handextruder in einfacher Stabform für mehr Beweglichkeit beim Schweißen.

Plastic Welding
Zubehör von
Handextruder FUSION 3 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder FUSION 3

Leister Zubehör von

Kompakter, handlicher Schneckenextruder mit integriertem Heißluftgebläse zur Material- und Schweißnahtvorwärmung.

Plastic Welding
Zubehör von
Handextruder FUSION 3C | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder FUSION 3C

Leister Zubehör von

Handlicher Schneckenextruder mit integriertem Heißluftgebläse zur Material- und Schweißnahtvorwärmung. Für das Aufheizen von Kunststoff-Masse und Vorwärmluft genügt ein einziges Heißluftgebläse.

Plastic Welding
Zubehör von
Handextruder WELDPLAST S2-PVC | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S2-PVC

Leister Zubehör von

Weltweit erfolgreich eingesetzter Schneckenextruder mit Bandheizung und integriertem, bürstenlosem Heißluftgebläse zur Schweißnahtvorwärmung (mit externer Luftführung).

Plastic Welding
Zubehör von
Handextruder FUSION 2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder FUSION 2

Leister Zubehör von

Dank seiner einfachen und symmetrischen Bauweise leistet dieser Handextruder einen Ausstoß von bis zu 1,8 kg/h. Für das Aufheizen von Kunststoff-Masse und Vorwärmluft genügt ein einziges Heißluftgebläse.

Plastic Welding
Zubehör von
Handextruder WELDPLAST S1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S1

Leister Zubehör von

Kompakter Extruder in ergonomischer Form für exzellente Nahtqualitäten bei Plattenstärken von 4 bis 12 mm und einem Ausstoß von bis zu 0,8 kg/h (PVC bis 1,15 kg/h). Eine eingebaute LED-Beleuchtung und die multifunktionale Bedieneinheit ermöglichen immer die beste Kontrolle über d...

Plastic Welding
Zubehör von
Handextruder WELDPLAST S2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S2

Leister Zubehör von

Weltweit erfolgreich eingesetzter Schneckenextruder mit Bandheizung und integriertem, bürstenlosem Heißluftgebläse zur Schweißnahtvorwärmung.

Plastic Welding
Zubehör von
Handextruder WELDPLAST S4 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S4

Leister Zubehör von

Leistungsstarker Handextruder zur Erzeugung der Vorwärmluft.

Heißluft-Schweißgerät PENWELD A | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißgerät PENWELD A

Leister Zubehör von

Ergonomisches Fremdluftschweißgerät zum exakten Kunststoffschweißen im Apparatebau und im Behälterbau. Sein warmweißes Arbeitslicht ist sehr wohltuend für die Augen, was speziell für Arbeiten, die hohe Konzentration erfordern, gut ist.

Heißluft-Schweißgerät PENWELD S | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißgerät PENWELD S

Leister Zubehör von

Kompakt gebautes Fremdluftschweißgerät zum Kunststoffschweißen. Eignet sich ideal zum Warmgasziehschweißen von detailreichen Kunststofftanks, Luftwäschern, Pumpschächten auch auf engem Raum.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken