Menu

Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken
Heizkeil-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen von diversen Geomembranen im Tiefbau. Den Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5 gibt es auch mit der Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Druck nicht nur unter Kontrolle, die Schweißqualität wird auch genau dokumentiert.
Einsatzbereich
  • Tiefbau
  • Deponiebau
  • Minen
  • Wasserreservoirs
  • Überlappschweißen von CSPE, EIA, FPO, HDPE, LDPE, PP, PVC-P, TPO

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Schweißleistung
  • intuitive Bedienung
  • robuste Aluminium-Gussrahmen-Konstruktion
  • viel Platz zum Einführen der zu verschweißenden Geomembranen
  • digitale Anzeige von Fügedruck, Geschwindigkeit und Heizkeiltemperatur
  • schneller Heizkeilwechsel (unter einer Minute)
  • einfaches Warten, Reinigen und Umbauen
  • LQS (Leister-Quality-System)
    - ermöglicht Erstellung einer Qualitätsdokumentation der ausgeführten Schweißungen auf Basis der GPS-Koordinaten
    - Übertragung erfolgt mittels WiFi
    - lässt sich via myLeister-App speichern und teilen
  • Temperaturregelung durch Closed-Loop-System

Anwendungen/Hinweise
  • Schweißen von CSPE, EIA, PVC erfordert einen Stahlkeil
  • Materialstärken von 0,8 mm bis 3 mm verschweißbar
  • schweißbare Materialstärke abhängig vom Materialtyp und dessen Eigenschaften

Technische Daten
  • Geschwindigkeit
0,8–12 m/min
  • Temperatur
+80 °C bis +460 °C
  • max. Überlappung
150 mm
  • max. Fügekraft
1.500 N
  • Abmessung L x B x H
482 × 278 × 269 mm
  • Netzkabellänge
3 m
  • Gewicht
16,8 kg

Material
  • Heizkeil aus Kupfer
  • Antriebsrollen aus Stahl, Profil spitz diagonal

Lieferumfang
  • Reinigungsbürste
  • 3 Innensechskantschlüssel
  • Transportbox

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken