Menu

Silberhartlot 4576 U, cadmiumfrei

von Ögussa   |   mehr Weichlote, Hartlote, Flussmittel

Drucken
Cadmiumfreie Hartlote können ohne zusätzliche Angaben in der Regel für Betriebstemperaturen von –200 °C bis zu +200 °C eingesetzt werden. Alle Lote sind für beliebige Stähle, Kupfer und Kupferlegierungen und Nickel und Nickellegierungen einsetzbar. Bei Lötungen an rostfreien Edelstählen besteht aufgrund des Zinkgehaltes dieser Lote jedoch die Gefahr der Spaltkorrosion.
Vorteile/Ausführungen
  • ummantelt

Anwendungen/Hinweise
  • für Verbindungen, die mit Lebensmitteln bzw. Trinkwasser in Berührung kommen

Technische Daten
  • Zusammensetzung
Ag 45,0 % / Cu 27,0 % / Zn 25,5 % / Sn 2,5 %
  • Kurzzeichen
B–Ag45CuZnSn–640/680 AG 103
  • Schmelzbereich
640–680 °C
  • Arbeitstemperatur
670 °C
  • Dichte
9,2 g/cm³
  • Scherfestigkeit
350 an S235, 430 an E295 Mpa (nach DIN EN 12797)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken