Trockenschmierung PTFE Spray Rocol

von Rocol®   |   mehr Gleitlacke

Drucken
Produktdetails
Das farblose, lebensmittelverträgliche PTFE- Spray eignet sich für die leichte Schmierung von Gliedern, Stiften, Schlitten, etc. in der Lebensmittelindustrie und Reinraumumgebungen. Entspricht FDA Gruppe 21 CFR 178.3570 und NSF H1.
Einsatzbereich
  • auch verwendbar als trockener klebfreier Film

Vorteile/Ausführungen
  • unlöslich in Wasser und Lösungsmitteln
  • sauberer, trockener, ungiftiger, farbloser Film
  • wirksame Anti-Stick-Eigenschaften

Anwendungen/Hinweise
  • frei von
Mineral-Kohlenwasserstoffen, aus Tieren gewonnenen Materialien, Nussölen oder genmodifizierten Bestandteilen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–200 °C  bis +270 °C

Material
Zusammensetzung  
  • Basistyp
PTFE
  • Treibgas
Kohlenwasserstoff
  • Lösungsmittel
Gemisch von Kohlenwasserstoff und Alkohol 

Downloads

Für Sie interessant

Gleitlack 511, schnelltrocknend, MoS² | Gleitlacke
angesehen
Gleitlack 511, schnelltrocknend, MoS²

OKS | Gleitlacke

Luftrocknender Gleitlack, der ideal geeignet ist für die Trockenschmierung von Maschinenelementen in staubiger Umgebung, die temporär eingesetzt werden und lange Stillstandzeiten haben.

Gleitlack 521, lufthärtend, MoS² | Gleitlacke
angesehen
Gleitlack 521, lufthärtend, MoS²

OKS | Gleitlacke

Lufthärtender Gleitfilm für die Trockenschmierung von hochbeanspruchten Maschinenelementen, die geringen bis mittleren Drehzahlen und hohen Lasten ausgesetzt sind.

Gleitlack 530, MoS² | Gleitlacke
angesehen
Gleitlack 530, MoS²

OKS | Gleitlacke

Wasserbasierender, luftrocknender MoS²-Gleitlack, der für die Trockenschmierung mit Festschmierstoffen in Bereichen mit geringen Gleitgeschwindigkeiten, unter hohen Flächenpressungen und vorbestimmten Gleitwegen entwickelt wurde. Angewendet wird der Trockenschmierstoff wenn eine

Gleitlack 536, luftrocknend, Graphit | Gleitlacke
angesehen
Gleitlack 536, luftrocknend, Graphit

OKS | Gleitlacke

Hygienisch unbedenklicher, luftrocknender Graphit-Gleitlack auf Wasserbasis, welcher sich für die Schmierung bei Anwendungen wo keine Öl- oder Fettschmierung möglich ist, über einen weiten Temperaturbereich, auch in der Lebensmittelindustrie eignet.

Gleitlack 571, PTFE | Gleitlacke
angesehen
Gleitlack 571, PTFE

OKS | Gleitlacke

Farb- und geruchloser PTFE-Gleitlack mit hervorragenden Antihaft-Eigenschaften, der sich für die Trockenschmierung von unterschiedlichen Werkstoffpaarungen in staubigen Umgebungen, bei geringen Drücken und niedrigen Geschwindigkeiten eignet.

Pulver 111, mikrofein, MoS² | Gleitlacke
angesehen
Pulver 111, mikrofein, MoS²

OKS | Gleitlacke

Das mikrofeine Pulver in Sprayform verbessert die Gleiteigenschaften von Maschinenelementen, speziell bei glatten und feinsten Oberflächen.

Gleitfilm 1301, farblos, Spray | Gleitlacke
angesehen
Gleitfilm 1301, farblos, Spray

OKS | Gleitlacke

Wasserfester und witterungsbeständiger Gleitfilm-Spray, der einen trockenen, nicht schmutzenden Gleitfilm erzeugt und dadurch für die Gleitbeschichtung von Klein- und Massenteilen sowie verschiedene Werkstoffe bestens geeignet ist.