Shell Scheibenenteiser

von Shell   |   mehr Scheibenreiniger

Drucken
Produktdetails
Shell Scheibenenteiser (500-ml-Sprühflasche) entfernt Frost und Eis schnell und wirksam von Autoscheiben und Scheinwerfern. Befreit festgefrorene Scheibenwischblätter und verhindert dadurch Schäden an den Gummilippen.
Vorteile/Ausführungen
  • hinterlässt keinen Schmierfilm auf der Scheibe und verhindert ein erneutes Gefrieren
  • unschädlich für Gummi, Polykarbonat und Lackteile

Downloads

Für Sie interessant

NFZ-Motoröle
Das könnte Sie auch interessieren
NFZ-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30 | NFZ-Motoröle
angesehen
NFZ-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Rimula Ultra 5W-30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additiv-Technologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so d...

PKW-Motoröle
Das könnte Sie auch interessieren
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | PKW-Motoröle
angesehen
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. Ergänzt mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technology (...

Shell Scheibenreiniger mit Antibeschlag | Scheibenreiniger
angesehen
Shell Scheibenreiniger mit Antibeschlag

Shell | Scheibenreiniger

Shell Scheibenreiniger (500-ml-Sprühflasche) entfernt wirksam Schmutz und Schmierfilm von Autoscheiben und macht sie glänzend sauber und streifenfrei. Die einzigartige 2-in-1-Formel hinterlässt auf der Innenseite der Scheibe eine unsichtbare Anti-Beschlagschicht, die die Sichtbar...

Shell Scheiben-Reinigungstücher | Scheibenreiniger
angesehen
Shell Scheiben-Reinigungstücher

Shell | Scheibenreiniger

Shell Scheiben-Reinigungstücher (20 Stück im wiederverschließbaren Folienbeutel) entfernen schnell und wirksam Schmutz, Schmierfilm und öligen Straßenschmutz von Glasflächen.

Shell Insektenentferner | Scheibenreiniger
angesehen
Shell Insektenentferner

Shell | Scheibenreiniger

Shell Insektenentferner mit Multe-Tensid-Technologie weicht auch alte Insektenreste und Vogelkot sowie Pollenschichten auf, um eine leichte und schnelle Autoreinigung zu ermöglichen.

Scheibenenteiser Nigrin | Scheibenreiniger
angesehen
Scheibenenteiser Nigrin

Scheibenreiniger

Löst zuverlässig und schnell das Eis auf allen Scheiben und verhindert die Wiedervereisung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen