Menu

Schleiföl Cut-Max WL SH 10

von Houghton   |   mehr Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Drucken
Cut-Max WL SH 10 ist ein gelbliches, reines Metallbearbeitungsöl auf Basis eines verdampfungsarmen Mineralöls und einer Wirkstoffkombination mit polaren und chemisch aktiven Additiven. Es ist frei von chlor- und zinkhaltigen Additiven und enthält kein PCB und keine sonstigen, heute bekannten gefährlichen Zusätze.
Einsatzbereich
  • speziell zum Schleifen mit CBN-Schleifscheiben von sowohl gehärteten wie auch weichen Oberflächen
  • gut geeignet zum Honen, Feinbohren und Feindrehen
  • auch für Anlagen, die mit Anschwemmfiltern ausgerüstet sind

Technische Daten
  • Flammpunkt, COC
 170 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
 9 mm²/s

Downloads

Für Sie interessant

Honöl Macron 205 M-8 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Honöl Macron 205 M-8

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Hon- und Schleiföl, das auf wasserstoffbehandeltem Mineralöl mit geringem Aromatenanteil basiert. Eine Kombination aus polaren Hochdruck- und Verschleißschutzadditiven verleihen dem Produkt eine hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dies ermöglicht eine hervorragende Oberflächenqualität d...

Schleiföl Macron 2425 S-14 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schleiföl Macron 2425 S-14

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Macron 2425 S ist ein Bearbeitungsöl und basiert auf wasserstoffbehandelten Mineralölen mit einem niedrigen Aromatengehalt. Eine spezielle Additivkombination leistet in Verbindung mit einem geringen Verdampfungsverlust einen aktiven Beitrag zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes.

Schleiföl Macron 2429 S-8 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schleiföl Macron 2429 S-8

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Macron 2429 S-8 basiert auf hochraffinierten, besonders aromatenarmen Mineralölen. Der milde Geruch in Verbindung mit einem geringen Verdampfungsverlust leistet einen aktiven Beitrag zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes über die gesamte Gebrauchsdauer des Öls. Polare und chemisch...

Schleiföl Wedolit CN 1830-5 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schleiföl Wedolit CN 1830-5

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit CN 1830-5, vormals N 87, ist ein niedrigviskoses, nicht wasserlösliches Schleif- und Schneidöl. Durch eine Kombination polarer Wirkstoffe mit Hochdruck-/EP-Zusätzen und Schmierfähigkeitsverbesserern eignet es sich hervorragend für die Oberflächen- und Feinstbehandlung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken