Schmiermittel Anti-Seize LB 8151 AS

von Henkel   |   mehr Pasten

Drucken
Produktdetails
Anti-Seize-Schmiermittel auf Aluminiumbasis, verhindert Festfressen und Korrosion.
Einsatzbereich
  • typische Anwendungen: Schrauben, Muttern, Rohre, Anschlüsse für Öl- und Gasbrenner

Vorteile/Ausführungen
  • hochtemperaturbeständig

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich 
–30 °C bis +900 °C 

Material
  • Inhaltsstoffe
Mineralöl, Lithiumseife, Graphit, Aluminium und EP-Zusätze 

Downloads

Für Sie interessant

Paste Rapid, MoS² 220 | Pasten
angesehen
Paste Rapid, MoS² 220

OKS | Pasten

Montagepaste mit sehr hohem MoS2-Gehalt für Press- und Umformvorgänge sowie Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen.

Paste Rapid 221, MoS², Spray | Pasten
angesehen
Paste Rapid 221, MoS², Spray

OKS | Pasten

Montagepaste in Sprayversion mit sehr hohem MoS2-Gehalt für Press- und Umformvorgänge sowie die  Einlaufschmierung von Gleitflächen die hohen Belastungen ausgesetzt sind.

Aluminiumpaste Antiseize 235 | Pasten
angesehen
Aluminiumpaste Antiseize 235

OKS | Pasten

Die Aluminiumpaste wird für die Montageschmierung von Schraub- und Bolzenverbindungen sowie Maschinenteilen die extremen Belastungen wie hohe Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind eingesetzt.

Antifestbrennpaste/Kupferpaste 240 | Pasten
angesehen
Antifestbrennpaste/Kupferpaste 240

OKS | Pasten

Elektrisch, leitfähige Hochtemperatur-Schraubenpaste auf Kupferbasis, die zur Montage und Demontage von Schraubenverbindungen die korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind verwendet wird. Die Anwendung durch die Antifestbrennpaste verhindert Korrosion, Festfressen und Festsitzen.

Antifestbrennpaste/Kupferpaste 241, Spray | Pasten
angesehen
Antifestbrennpaste/Kupferpaste 241, Spray

OKS | Pasten

Elektrisch, leitfähige Hochtemperatur-Schraubenpaste als Sprayversion auf Kupferbasis, welche für die Montage von Schraubenverbindungen die korrosiven Einflüssen und hohen Temperaturen ausgesetzt sind verwendet werden kann.

Kupferpaste mit Hochleistungskorrosionsschutz 245, kennzeichnungsfrei | Pasten
angesehen
Kupferpaste mit Hochleistungskorrosionsschutz 245, kennzeichnungsfrei

OKS | Pasten

Die Kupferpaste mit verbesserter Wasserbeständigkeit vermeidet das Festrosten und Festfressen von Schrauben und Gleitflächen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, auch über eine lange Betriebszeit.

Montagepaste 260, weiß | Pasten
angesehen
Montagepaste 260, weiß

OKS | Pasten

Die weiße Montagepaste eignet sich für die Schmierung von Gleitstellen, die normalen Temperaturen und geringen Geschwindigkeiten ausgesetzt sind. Wenn dunkle Schmierstoffe unerwünscht sind, ist dieses Produkt hervorragend geeignet.

Keramikpaste VBK | Pasten
angesehen
Keramikpaste VBK

Varybond® | Pasten

Metall- und graphitfreie Keramik-Montagepaste, die das Festfressen, und Festbrennen von wärmebelasteten Verschraubungen, Teilen, und Passungen verhindert.

Keramikpaste 255, kennzeichnungsfrei | Pasten
angesehen
Keramikpaste 255, kennzeichnungsfrei

OKS | Pasten

Diese universelle Montagepaste ist besonders für die Wartung und Instandhaltung hochbelasteter und metallischer Gleitflächen aller Art, besonders bei geringen Gleitgeschwindigkeiten oder schwingenden Bewegungen geeignet.

Paste High Temperature Stainless Steel | Pasten
angesehen
Paste High Temperature Stainless Steel

Varybond® | Pasten

Die hochtemperatur- und chemikalienbeständige Montagepaste enthält Partikel aus rostfreiem Stahl und wird in Bereichen eingesetzt wo kein Nickel vorhanden sein darf. Die Paste verhindert durch das Auffüllen von Hohlräumen und oberflächlichen Unregelmäßigkeiten das Eindringen von

Kupfer Anti-Seize LB 8065 C5-A | Pasten
angesehen
Kupfer Anti-Seize LB 8065 C5-A

Loctite® | Pasten

Dieses nicht aushärtende Antihaftmittel in Form eines Schmierstifts bietet Schutz vor Festfressen und Verschleiß bei hohen Temperaturen. Ein Gleit- und Schmiermittel für viele Materialien.  

Anti-Seize Schmiermittel LB 8150 | Pasten
angesehen
Anti-Seize Schmiermittel LB 8150

Loctite® | Pasten

Anti-Seize Schmiermetall auf Aluminiumbasis, verhindert Festfressen und Korrosion bei metallischen Verbindungen.