PKW-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30

von Shell   |   mehr PKW-Motoröle

Drucken
Produktdetails
Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl, welches speziell auf die besonderen Anforderungen der Motorenhersteller abgestimmt ist.
Einsatzbereich
  • für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter
  • maßgeschneidert für die anspruchsvollen Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren, insbesondere von Peugeot, Citroën und Fiat

Vorteile/Ausführungen
  • reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der Abgasemissionen bei
  • geprüft nach dem ACEA-Kraftstoffeinsparungstest MB M111FE (CEC-L-54-T-96) mit mindestens 2,5 % Einsparung (Durchschnitt aus drei Messungen)
  • geprüft nach speziellen Peugeot- und Fiat-Werkstests

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C [kg/m³]
 843,7
  • Flammpunkt (COC) [°C]
 233
  • Pourpoint [°C]
 –48
  • kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]
 59,59
  • kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]
 10,2

Spezifikationen
  • ACEA C2; PSA B71 2290 (für Euro-5-Diesel-Motoren und älter)

Downloads

Für Sie interessant

PKW-Motoröle
Alternative
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | PKW-Motoröle
angesehen
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Shell Alternative

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. Ergänzt mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technology (...

PKW-Motoröle
Alternative
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 | PKW-Motoröle
angesehen
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

Shell Alternative

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. Ergänzt mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technology (ECT...

PKW-Motoröle
Dazu passt
Shell EcoPack Ölregal, stehend | PKW-Motoröle
angesehen
Shell EcoPack Ölregal, stehend

Shell Dazu passt

Das Shell EcoPack Ölregal ist eine smarte und einfach zu bedienende Lösung für Werkstätten, um viele verschiedene Shell Helix Motoröle im EcoPack auf kleinster Fläche bereitzustellen und bei Bedarf schnell und sicher abzugeben. Es beruht auf einem einzigartigen Konzept, das spezi...

PKW-Motoröle
Dazu passt
Shell EcoPack Ölregal, hängend | PKW-Motoröle
angesehen
Shell EcoPack Ölregal, hängend

Shell Dazu passt

Das hängende Shell EcoPack Ölregal ist eine smarte und einfach zu bedienende Lösung für Werkstätten, um viele verschiedene Shell Helix Motoröle im EcoPack auf kleinster Fläche bereitzustellen und bei Bedarf schnell und sicher abzugeben. Es beruht auf einem einzigartigen Konzept,

Kühlerfrostschutz
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat | Kühlerfrostschutz
angesehen
Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochwertige Kühlerflüssigkeit, die die Spezifikationen einer sehr großen Anzahl von PKW-, NFZ- und Industrieanlagen-Herstellern erfüllt. Sie leitet die Wärme optimal ab und bietet einen hervorragenden Korrosions- und Gefrierschutz.

Bremsflüssigkeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL | Bremsflüssigkeiten
angesehen
Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL erfüllt die hohen Anforderungen speziell für Bremssysteme, die nach einer niedrigen Viskosität verlangen.

AdBlue
Das könnte Sie auch interessieren
Shell AdBlue® | AdBlue
angesehen
Shell AdBlue®

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell AdBlue® wird als Stickstoffoxid-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR-Technik verwendet. Shell AdBlue® wandelt schädliche Stickstoffoxide von Dieselabgasen in harmlosen Stickstoff und Wasser um, was die Stickstoffoxid-Emissionen um bis zu 80 % senkt.

PKW-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AB-L 0W-30 | PKW-Motoröle
angesehen
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AB-L 0W-30

Shell | PKW-Motoröle

Shell Helix Ultra Professional AB-L 0W-30 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen, und ermöglicht somit einen hocheffizie...

PKW-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20 | PKW-Motoröle
angesehen
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20

Shell | PKW-Motoröle

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20 wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von bestimmten Hochleistungsmotoren, inklusive Ford-EcoBoost-Motoren, zu erfüllen.

PKW-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 | PKW-Motoröle
angesehen
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30

Shell | PKW-Motoröle

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 nutzt Synthesetechnologie-Grundöle sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

PKW-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF-L 0W-30 | PKW-Motoröle
angesehen
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF-L 0W-30

Shell | PKW-Motoröle

Shell Helix Ultra Professional AF-L 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und wurde entwickelt, um die neuesten, anspruchsvollen Anforderungen der Hochleistungsmotoren von Ford zu erfüllen.

PKW-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30 | PKW-Motoröle
angesehen
PKW-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30

Shell | PKW-Motoröle

Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und wurde für die Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren entwickelt.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen