Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

PKW-Motoröl Shell Helix Ultra 5W-40

mehr in PKW-Motoröle | mehr von

PKW-Motoröl Shell Helix Ultra 5W-40

Mehr in PKW-Motoröle | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Shell Helix Ultra 5W-40 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.
Einsatzbereich
  • für moderne Benzin- und Dieselmotoren (ohne Partikelfilter) sowie Gasmotoren
  • für Fahrzeuge, die mit Biodiesel- und Benzin-Ethanol-Gemischen betrieben werden
Vorteile/Ausführungen
  • reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der Abgasemissionen bei
  • bietet maximalen Schutz sowohl in sehr heißen als auch extrem kalten Klimaregionen sowie unter schwersten Einsatzbedingungen
  • außergewöhnliche Alterungsbeständigkeit und verdampfungsarme Ölformulierung
Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C [kg/m³]
 840,3
  • Flammpunkt (COC) [°C]
 242
  • Pourpoint [°C]
 –45
  • kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]
 79,1
  • kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]
 13,1
Spezifikationen
  • ACEA A3/B3, A3/B4; API SN; VW 502.00/505.00; BMW LL-01; Chrysler MS-10725, MS-12991; MB-Freigabe 229.5, 226.5; Porsche A40; PSA B71 2296; Renault RN 0700, RN 0710; erfüllt die Anforderungen gemäß Fiat 9.55535-Z2 und 9.55535-N2

Shell PurePlus


Für Sie interessant


Alternative

mehr von Shell Alternative

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in...


Alternative

mehr von Shell Alternative

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ei...


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochwertige Kühlerflüssigkeit, die die Spezifikationen einer sehr großen Anzahl von PKW-, NFZ- und Industrieanlagen-Herstellern erfüllt. Sie lei...


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Bremsflüssigkeit DOT 4 ESL erfüllt die hohen Anforderungen speziell für Bremssysteme, die nach einer niedrigen Viskosität verlangen.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell AdBlue® wird als Stickstoffoxid-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR-Technik verwendet. Shell AdBlue® wandelt schädliche Stickstoffo...


mehr von Shell | mehr PKW-Motoröle

Shell Helix Ultra 0W-40 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochle...