Menu

Schaltgetriebeöl Shell Transmission MA 75W-90

von Shell   |   mehr Achsöle, Schaltgetriebeöle

Drucken
Shell Transmission MA 75W-90 ist ein vollsynthetisches, hochqualitatives Schaltgetriebeöl, welches speziell für die neuesten Mercedes-Benz-Getriebe entwickelt wurde.
Einsatzbereich
  • für Schwerlastgetriebe, speziell von Mercedes-Benz

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Oxidationsbeständigkeit erlaubt längere Ölwechselintervalle
  • Schutz vor Verschleiß der Getriebekomponenten durch thermische Stabilität
  • die Viskositätseinstellung ermöglicht problemloses Schalten bei niedrigen Temperaturen

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
847 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
215 °C
  • Pourpoint
–42 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
96 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
14,6 mm²/s

Spezifikationen
  • API GL-4
  • MB-Freigabe 235.11

Downloads

Für Sie interessant

Schaltgetriebeöl Shell Spirax S6 GXME Ultra 75W-80 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Schaltgetriebeöl Shell Spirax S6 GXME Ultra 75W-80

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S6 GXME Ultra 75W-80 ist ein vollsynthetisches, kraftstoffsparendes Schaltgetriebeöl für längste Wartungsintervalle und den Einsatz bei Volvo Schaltgetrieben und Voith Retarder. Mit seinem ultimativen Leistungsvermögen und höchstem Schutz erfüllt es die Anforderungen...

Schaltgetriebeöl Shell Spirax S6 GXME 75W-80 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Schaltgetriebeöl Shell Spirax S6 GXME 75W-80

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S6 GXME 75W-80 ist ein vollsynthetisches, kraftstoffsparendes Schaltgetriebeöl für längste Wartungsintervalle. Mit seinem ultimativen Leistungsvermögen und höchstem Schutz erfüllt es die Anforderungen heutiger und auch zukünftiger hoch belasteter Nfz-Schaltgetriebe.

Schaltgetriebeöl Shell Spirax S4 G 75W-80 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Schaltgetriebeöl Shell Spirax S4 G 75W-80

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S4 G 75W-80 ist ein synthetisches Hochleistungsgetriebeöl, welches für Schaltgetriebe in Pkw speziell für den PSA-Konzern entwickelt wurde.

Schaltgetriebeöl Shell Spirax S4 G 75W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Schaltgetriebeöl Shell Spirax S4 G 75W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S4 G 75W-90 ist ein synthetisches Hochleistungsgetriebeöl, welches speziell für Schaltgetriebe in Pkw und leichten Nutzfahrzeugen von der Volkswagen-Gruppe entwickelt wurde.

Schaltgetriebeöl Shell Spirax S3 G 80W | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Schaltgetriebeöl Shell Spirax S3 G 80W

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S3 G 80W ist ein multifunktionales Schaltgetriebeöl für Schaltgetriebe von MAN und anderen OEM. Speziell ausgewählte Mineralöle und ein Additivpaket der neuesten Technologie führen zu einer verbesserten Schmierung der Antriebseinheit und so zu verlängerten Ölwechseli...

Schaltgetriebeöl Shell Spirax S3 G 80W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Schaltgetriebeöl Shell Spirax S3 G 80W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S3 G 80W-90 ist ein Longlife-Schaltgetriebeöl mit erhöhtem Leistungsvermögen zur Abdeckung der kommenden Anforderungen von Schaltgetrieben. Speziell optimierte Mineralöle und eine neue Additivtechnologie sorgen für eine verbesserte Schmierung und besitzen das Potenzi...

Schaltgetriebeöl Shell Spirax S2 G 80W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Schaltgetriebeöl Shell Spirax S2 G 80W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S2 G 80W-90 ist ein automotives Schaltgetriebeöl mit einem multifunktionalen Additivsystem für normale Betriebsbedingungen.

Schaltgetriebeöl Shell Spirax MA 80W | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Schaltgetriebeöl Shell Spirax MA 80W

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax MA 80W ist ein automotives EP-Schaltgetriebeöl (Extreme Pressure) mit einem multifunktionalen Additivsystem.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken