Biologisch abbaubare, synthetische Hydraulikflüssigkeit auf Esterbasis mit niedriger Ökotoxizität, kombiniert mit asche- und zinkfreien Additiven für die Anwendung in Hydraulik- und Kraftübertragungssystemen. Die Viskositätsklassen 46 und 68 sind außerdem als schwer entflammbare
Biologisch abbaubare, synthetische Hydraulikflüssigkeit auf Esterbasis mit niedriger Ökotoxizität, kombiniert mit asche- und zinkfreien Additiven für die Anwendung in Hydraulik- und Kraftübertragungssystemen. Die Viskositätsklassen 46 und 68 sind außerdem als schwer entflammbare
Shell | Schwer entflammbare Hydrauliköle
Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von Polyalkylenglykol (PAG) und hochwertigen aschefreien Zusätzen. Das Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU wurde entwickelt, um die Produktalterung zu reduzieren und die Ölwechselinte...
Shell | Schwer entflammbare Hydrauliköle
Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von Polyalkylenglykol (PAG) und hochwertigen aschefreien Zusätzen. Das Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU wurde entwickelt, um die Produktalterung zu reduzieren und die Ölwechselinte...
Shell | Schwer entflammbare Hydrauliköle
Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von hochwertigen Pflanzenölen und Zusätzen. Das Shell Fire-Resistand Hydraulic Fluid S1 DU ist ein „USDA Certified BioPreferred® Produkt”, das entwickelt wurde, um Hydrauliksysteme, die unte...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
Das AeroShell Oil Sport Plus 4 wurde in Zusammenarbeit mit ROTAX entwickelt. Es ist das erste speziell für leichte Sportflugzeugmotoren, wie die ROTAX 912 & 914 Serie, entwickelte Öl.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
Leistungsstärkstes, halbsynthetisches Mehrbereichsöl mit sehr hohem Viskositätsindex für den ganzjährigen Einsatz in Viertakt-Flugzeugkolbenmotoren. AeroShell Oil W 15W-50 ist das Flugzeug-Kolbenmotoröl mit der besten Tieftemperaturleistung auf dem Markt. Neben Dispersant- und An...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
Vollsynthetisches Mehrbereichsmotoröl, das für den Einsatz in der neuen Generation von Kolbenmotoren mit Selbstzündung (Diesel) in der Luftfahrt entwickelt wurde.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell-Mineralöle werden aus ausgewählten Basisölen mit hohem Viskositätsindex gemischt. Diese Öle enthalten keine Additive, mit Ausnahme einer kleinen Menge Pourpoint-Erniedriger (der zugesetzt wird, wenn eine verbesserte Fließfähigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforde...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell-Mineralöle werden aus ausgewählten Basisölen mit hohem Viskositätsindex gemischt. Diese Öle enthalten keine Additive, mit Ausnahme einer kleinen Menge Pourpoint-Erniedriger (der zugesetzt wird, wenn eine verbesserte Fließfähigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforde...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell-W-Öle waren die ersten nicht aschedispergierenden Öle, die in Flugzeugkolbenmotoren verwendet wurden. Sie kombinieren nichtmetallische Additive mit ausgewählten Grundstoffen mit hohem Viskositätsindex, um außergewöhnliche Stabilität, Dispergierbarkeit und Antischaumleis...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell-W-Öle waren die ersten nicht aschedispergierenden Öle, die in Flugzeugkolbenmotoren verwendet wurden. Sie kombinieren nichtmetallische Additive mit ausgewählten Grundstoffen mit hohem Viskositätsindex, um außergewöhnliche Stabilität, Dispergierbarkeit und Antischaumleis...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell-W-Öle waren die ersten nicht aschedispergierenden Öle, die in Flugzeugkolbenmotoren verwendet wurden. Sie kombinieren nichtmetallische Additive mit ausgewählten Grundstoffen mit hohem Viskositätsindex, um außergewöhnliche Stabilität, Dispergierbarkeit und Antischaumleis...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Oil W80 Plus ist ein Einbereichsöl, das die aschefreie Dispergiermittel-Eigenschaft vom AeroShell Oil W80 und die Antiverschleiß-/Korrosionsschutzadditive vom AeroShell Oil W 15W-50-Mehrbereichsöl kombiniert. Es ist das optimale Öl für Piloten, die ein Einbereichsöl bev...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Oil W100 Plus ist ein Einbereichsöl, das die aschefreie Dispergiermittel-Eigenschaft vom AeroShell Oil W100 und die Antiverschleiß-/Korrosionsschutzadditive vom AeroShell Oil W 15W-50-Mehrbereichsöl kombiniert. Es ist das optimale Öl für Piloten, die ein Einbereichsöl b...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Turbine Oil 2 ist ein Turbinenöl mit 2 mm²/s kinematischer Viskosität für Flugzeuge, welches auf mineralischen Grundölen basiert und mit einem Pourpoint-Erniedriger sowie einem Antioxidationsmittel ergänzt wurde.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Turbine Oil 390 ist ein synthetisches Diesteröl mit kinematischer Viskosität 3 mm2/s, das eine sorgfältig ausgewählte und ausgewogene Kombination von Additiven enthält, um die Wärme- und Oxidationsstabilität zu verbessern und die Belastbarkeit des Grundöls zu erhöhen.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
Synthetisches Esteröl mit kinematischer Viskosität 5 mm²/s, welches eine sorgfältig ausgewählte und ausgewogene Kombination von Additiven enthält, um die Wärme- und Oxidationsstabilität sowie die Metallpassivierung zu verbessern.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Turbine Oil 555 ist ein fortschrittliches, synthetisches Esteröl mit kinematischer Viskosität 5 mm2/s, welches eine fein abgestimmte Mischung von Additiven enthält, um die Wärme- und Oxidationsstabilität zu verbessern und die Belastbarkeit des Grundöls zu erhöhen.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Turbine Oil 560 ist ein hochleistungsfähiges, niedrig verkokendes, synthetisches Esteröl mit kinematischer Viskosität 5 mm2/s, der dritten Generation, welches eine sorgfältig ausgewählte und fein abgestimmte Kombination von Additiven enthält, um die thermische Stabilitä...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!