Menu
Flugzeug

Schmierstoffe für Eisenbahnen, Schiffe, Flugzeuge von Semperit Semperflex®, Shell

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Schmierstoffe für Eisenbahnen, Schiffe, Flugzeuge von Semperit Semperflex®, Shell
Hersteller: Shell Alle zurücksetzen
21-36 von 36 Produkten
in Schmierstoffe für Eisenbahnen, Schiffe, Flugzeuge von Semperit Semperflex®, Shell
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 14 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 14

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Grease 14 ist ein Mehrzweckfett für Hubschrauber, das aus einem mit Calciumseife verdickten Mineralöl besteht und hervorragende Anti-Fret- und Anti-Feuchtigkeits-Korrosions-Eigenschaften besitzt. Es ist das führende Hubschraubermehrzweckfett und von allen Hubschrauberhe...

Shell
Teilenummer R00471
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 22 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 22

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Grease 22 ist ein vielseitiges, fortschrittliches Mehrzweckfett, bestehend aus synthetischem Kohlenwasserstoff-Öl, verdickt mit Microgel®. Es beinhaltet geeignete Additive, um den angestrebten Oxidations-, Korrosions- und Verschleißschutz und, das angestrebte Lasttragev...

Shell
Teilenummer R01137
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 33 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 33

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Grease 33 ist ein synthetisches Universal-Flugwerk-Fett aus synthetischem Basisöl mit Lithiumkomplex-Verdickung, Korrosions- und Oxidationsinhibitoren und Lasttrageadditiven.

Shell
Teilenummer R15216
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 64 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 64

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Grease 64 beinhaltet das AeroShell Grease 33 mit 5 % Molybdändisulfid. Es verbindet die verbesserten Anti-Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften von AeroShell Grease 33 mit den zusätzlichen EP-Eigenschaften (Extreme Pressure) durch die Zugabe eines Festschmiersto...

Shell
Teilenummer R01168
AeroShell Compound 07 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
AeroShell Compound 07

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

Enteisungsflüssigkeit aus Ethylenglykol, Isopropylalkohol und destilliertem Wasser zur Enteisung unter anderem von Windschutzscheiben, Propellern und Tragflächen.

Shell
Teilenummer M40708
Flugzeug-Kalibrierungsflüssigkeit AeroShell Calibrating Fluid 2 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kalibrierungsflüssigkeit AeroShell Calibrating Fluid 2

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

Mineralölbasierte Kalibrierungsflüssigkeit für Treibstoffsysteme von Triebwerken.

Shell
Teilenummer 648150
Flugzeug-Rauchöl AeroShell Smoke Oil | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Rauchöl AeroShell Smoke Oil

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Smoke Oil ist ein Kohlenwasserstoff-Fluid basierend auf der Shell Gas-to-Liquid-Technologie. Es ist voll gesättigt mit einem hohen Anteil an isoparaffinischen Strukturen.

Shell
Teilenummer G42049
Eisenbahn-Motoröl Shell Caprinus XR 40 | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
angesehen
Gekauft
Eisenbahn-Motoröl Shell Caprinus XR 40

Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Zinkfreies Shell Caprinus XR 40 Premium-Motoröl, welches vor allem für Eisenbahndieselmotoren amerikanischer Herkunft geeignet ist – insbesondere General Electric und General Motors Electro-Motive Division (EMD).

Shell
Teilenummer M21505
Eisenbahn-Getriebeöl Shell Tegula V 32 | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
angesehen
Gekauft
Eisenbahn-Getriebeöl Shell Tegula V 32

Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Bei diesem Hochleistungs-Kraftübertragungsöl werden durch die Verwendung hochwertiger ausraffinierter Grundöle und modernster Additivtechnologie eine außergewöhnlich hohe oxidative und thermische Stabilität des Öls erreicht und längere Ölwechselintervalle gegenüber konventionelle...

Shell
Teilenummer 442438
Schmierfett Shell GadusRail S4 High Speed EUDB | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell GadusRail S4 High Speed EUDB

Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Shell GadusRail S4 High Speed EUDB ist ein Hochgeschwindigkeitsfett für die Achsschmierung von Zügen mit verlängerten Wartungsintervallen und basiert auf hochraffinierten Grundölen und einem Lithium-Verdicker.

Shell
Teilenummer C82230
Schmierfett Shell GadusRail S4 WFB 000 | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell GadusRail S4 WFB 000

Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Biologisch abbaubares Hochleistungsfett für die Spurkranzschmierung, welches für den Einsatz in Onboard-Schmierstoffgebern im Bahnsektor entwickelt wurde.

Shell
Teilenummer G49643
Schmierfett Shell GadusRail S3 EUDB | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell GadusRail S3 EUDB

Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Beim Shell GadusRail S3 EUDB handelt es sich um ein Hochleistungsfett auf Lithium-Basis für Achslager von Eisenbahnen. Es wurde entwickelt, um ausgedehnte Nachschmierfristen zu ermöglichen und Stillstände sowie Wartungskosten zu reduzieren.

Shell
Teilenummer 719123
Schmierfett Shell GadusRail S3 EUFR | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell GadusRail S3 EUFR

Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Beim Shell GadusRail S3 EUFR handelt es sich um ein Hochleistungsfett auf Lithium-Basis für Achslager von Eisenbahnen. Es wurde entwickelt, um ausgedehnte Nachschmierfristen zu ermöglichen und Stillstände sowie Wartungskosten zu reduzieren.

Shell
Teilenummer 664597
Schiffsmotoröl Shell Gadinia S3 30 | Schmierstoffe für die Schifffahrt
angesehen
Gekauft
Schiffsmotoröl Shell Gadinia S3 30

Shell | Schmierstoffe für die Schifffahrt

Die Shell Gadinia Öle sind legierte Dieselmotoröle, die speziell zur Schmierung von mittelschnell laufenden Tauchkolbenmotoren höchster Leistung in der Schifffahrt entwickelt wurden. Sie bieten durch verbesserte Kolbensauberkaut mehr Sicherheit bei Überlastbetrieb oder schlechter...

Shell
Teilenummer 442529
Schiffsmotoröl Shell Gadinia S3 40 | Schmierstoffe für die Schifffahrt
angesehen
Gekauft
Schiffsmotoröl Shell Gadinia S3 40

Shell | Schmierstoffe für die Schifffahrt

Die Shell Gadinia Öle sind legierte Dieselmotoröle, die speziell zur Schmierung von mittelschnell laufenden Tauchkolbenmotoren höchster Leistung in der Schifffahrt entwickelt wurden. Sie bieten durch verbesserte Kolbensauberkaut mehr Sicherheit bei Überlastbetrieb oder schlechter...

Shell
Teilenummer 442530
Schiffsmotoröl Shell Sirius X 30 | Schmierstoffe für die Schifffahrt
angesehen
Gekauft
Schiffsmotoröl Shell Sirius X 30

Shell | Schmierstoffe für die Schifffahrt

Das Shell Sirius X 30 ist ein hervorragendes Schmieröl das zur Klasse der Super High Performance Diesel Engine Oils (SHPDO) zählt. Das Premium-Schmieröl wurde speziell für schnelldrehende Dieselmotoren, die mit Destillatkraftstoff betrieben werden, für hochbelastete Generatoren u...

Shell
Teilenummer K83426
21-36 von 36 Produkten