Menu

Schiffsmotoröl Shell Gadinia S3 40

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für die Schifffahrt

Drucken
Die Shell Gadinia Öle sind legierte Dieselmotoröle, die speziell zur Schmierung von mittelschnell laufenden Tauchkolbenmotoren höchster Leistung in der Schifffahrt entwickelt wurden. Sie bieten durch verbesserte Kolbensauberkaut mehr Sicherheit bei Überlastbetrieb oder schlechter Verbrennung. Es treten weniger Rückstände an Kolbenringnuten und Laufbuchsen auf.
Einsatzbereich
  • hoch belastete, mittelschnell laufende Tauchkolben-Dieselmotoren speziell in der Schifffahrt
  • Getriebe, Turbolader, ölgefüllte Stevenrohre und Verstellpropeller
  • Decksmaschinen sowie andere Bordaggregate, für die eine Viskosität SAE 30 oder SAE 40 zugelassen ist

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit und thermische Stabilität
  • längere Ölstandzeiten - auch bei harten Bedingungen
  • verlängert die Motorlebensdauer

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C 
890
  • Flammpunkt, COC
230 °C
  • Pourpoint 
–21 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C 
128 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C 
13,7 mm²/s

Spezifikationen
  • Daihatsu
  • MTU-Kategorie 1
  • Reintjes
  • Renk
  • Rheine
  • Simplex B&V
  • Yanmar

Downloads

Für Sie interessant

Schiffsmotoröl Shell Gadinia S3 30 | Schmierstoffe für die Schifffahrt
angesehen
Gekauft
Schiffsmotoröl Shell Gadinia S3 30

Shell | Schmierstoffe für die Schifffahrt

Die Shell Gadinia Öle sind legierte Dieselmotoröle, die speziell zur Schmierung von mittelschnell laufenden Tauchkolbenmotoren höchster Leistung in der Schifffahrt entwickelt wurden. Sie bieten durch verbesserte Kolbensauberkaut mehr Sicherheit bei Überlastbetrieb oder schlechter...

Schiffsmotoröl Shell Sirius X 30 | Schmierstoffe für die Schifffahrt
angesehen
Gekauft
Schiffsmotoröl Shell Sirius X 30

Shell | Schmierstoffe für die Schifffahrt

Das Shell Sirius X 30 ist ein hervorragendes Schmieröl das zur Klasse der Super High Performance Diesel Engine Oils (SHPDO) zählt. Das Premium-Schmieröl wurde speziell für schnelldrehende Dieselmotoren, die mit Destillatkraftstoff betrieben werden, für hochbelastete Generatoren u...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken