Menu

Schmierfett Shell GadusRail S3 EUFR

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Drucken
Beim Shell GadusRail S3 EUFR handelt es sich um ein Hochleistungsfett auf Lithium-Basis für Achslager von Eisenbahnen. Es wurde entwickelt, um ausgedehnte Nachschmierfristen zu ermöglichen und Stillstände sowie Wartungskosten zu reduzieren.
Einsatzbereich
  • Schienenfahrzeuge von niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit, U-Bahnen, Güter- und Personenverkehrszüge, Waggons und Lokomotiven

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende Abdichtfähigkeit
  • aufwendige Batch-Kontrollen zur Qualitätssicherung
  • bleifrei und nicht kennzeichnungspflichtig

Anwendungen/Hinweise
  • Bahnanwendungen mitgleichmäßigen Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h

Technische Daten
  • Walkpenetration bei 25 °C
255
  • kin. Viskosität bei 40 °C
100 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
1 mm²/s
  • Tropfpunkt
180 °C

Spezifikationen
  • DIN EN 12081:2011-01 a
  • freigegeben von führenden Schienenverkehrsunternehmen (SNCF, Belgische und niederländische Eisenbahn)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken