Menu

Schmierfett Shell GadusRail S3 EUDB

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Drucken
Beim Shell GadusRail S3 EUDB handelt es sich um ein Hochleistungsfett auf Lithium-Basis für Achslager von Eisenbahnen. Es wurde entwickelt, um ausgedehnte Nachschmierfristen zu ermöglichen und Stillstände sowie Wartungskosten zu reduzieren.
Einsatzbereich
  • Radsatzrollenlagerfett, freigegeben für Güterwagen, Lokomotiven und Triebfahrzeuge der DB

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende Alterungsbeständigkeit sowie exzellenter Verschleiß- und Korrosionsschutz
  • frei von Feststoffen, gute Wasserbeständigkeit
  • hohe mechanische Stabilität, wodurch sehr hohe Laufleistungen ermöglicht werden

Anwendungen/Hinweise
  • entspricht der europäischen Schmierfettspezifikation EN 12081 Klasse A zur Radsatzlagerschmierung für eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 200 km/h

Technische Daten
  • Walkpenetration bei 25 °C
245–275
  • kin. Viskosität bei 40 °C
100 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
11 mm²/s
  • Tropfpunkt
185 °C
  • Einsatztemperaturbereich
–20 °C bis +120 °C

Spezifikationen
  • DIN EN 12081:2011-01 a

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken