Menu

Schmierfett Shell GadusRail S4 WFB 000

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Drucken
Biologisch abbaubares Hochleistungsfett für die Spurkranzschmierung, welches für den Einsatz in Onboard-Schmierstoffgebern im Bahnsektor entwickelt wurde.
Einsatzbereich
  • Onboard-Spurkranzschmierung für Straßenbahnen und Eisenbahnen mit elektrisch oder luftdruckbetriebenen Schmierstoffgebern

Vorteile/Ausführungen
  • gute Korrosionsschutzeigenschaften
  • gutes Fleißverhalten auch bei niedrigen Temperaturen
  • haftstarker Schmierfilm
  • kompatibel mit üblichen Dichtungsmaterialien

Technische Daten
  • Walkpenetration bei 25 °C
445–475
  • Tropfpunkt
140 °C
  • Einsatztemperaturbereich
–30 °C bis +60 °C

Spezifikationen
  • EN 16028
  • EU-Ecolabel Lizenznummer SE/027/004

Zertifizierungen

EU-Ecolabel


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken