Menu

Stanzöl Wedolit N 56 SNV

von Wedolit   |   mehr Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Drucken
Wedolit N 56 SNV ist ein sehr niedrigviskoses, hochadditiviertes, nicht wasserlösliches Schneid- und Stanzöl. Es weist trotz hoher Additivierung nur einen schwachen, charakteristischen Eigengeruch auf, wodurch eine Geruchsbelästigung während der Verarbeitung weitgehend vermieden wird.
Einsatzbereich
  • durch eine Kombination polarer, chlorfreier Hochdruck-/EP-Wirkstoffe auf die spangebende und die spanlose Bearbeitung von C-Stählen eingestellt
  • für Feinschneid- und Stanzoperationen an normalen bis hin zu hochlegierten Stählen
  • über spezielle Sprühgeräte universell einsetzbar für alle Arten von Minder- und Minimalmengenschmiersysteme

Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe Leistungsklasse
  • auch geeignet für schwierige Feinschneidoperationen

Technische Daten
  • kin. Viskosität bei 20 °C
 ca. 64 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 40 °C
 ca. 26 mm²/s

Downloads

Für Sie interessant

Stanzöl Wedolit N 53 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Stanzöl Wedolit N 53

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit N 53 ist ein dünnflüssiges, nicht wasserlösliches Kühlschmiermittel. Es zeichnet sich durch eine schnelle Verdunstung bei vergleichsweise hohem Flammpunkt aus. Daneben weist es sehr gute Verträglichkeiten gegenüber einer Vielzahl von Elastomeren und Lacken auf. Es hat ein...

Stanzöl Wedolit K 869-5 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Stanzöl Wedolit K 869-5

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit K 869-5 ist ein dünnflüssiges, nichtwasserlösliches Kühlschmiermittel. Es hat eine gute Spread-Wirkung, die eine optimale, gleichmäßige Benetzung der Metalloberflächen bewirkt. Bei feinfilmiger Verteilung verdunstet Wedolit K 869-5 fast rückstandsfrei, so dass eine zusätz...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken