Menu

Schneidöl Wedolit CN 5370-22

von Wedolit   |   mehr Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Drucken
Nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl mit Additiven der neuesten Generation, welche maßgeblich zum Erreichen von Maßfertigkeiten auf Oberflächen beitragen. Das Hochleistungsprodukt wurde speziell für die Gewindefertigung entwickelt.
Einsatzbereich
  • Gewindefertigung
  • allgemeine Zerspannung von hochlegierten Stählen, Gusseisen, Aluminium und Buntmetallen

Vorteile/Ausführungen
  • deutlich reduzierte Ölnebelbildung, verdampfungsarm
  • reduziert zuverlässig Reibung und Verschleiß und erhöht dadurch die Werkzeugstandzeiten
  • sehr gute Spüleigenschaft, die eine optimale Entfernung von Spänen und Werkzeugabrieb gewährleistet
  • kann einfach mit lösungsmittelhaltigen oder alkalischen Reinigern entfernt werden

Technische Daten
  • Flammpunkt, COC
> 170 °
  • kin. Viskosität bei 40 °C
22 mm²/s

Downloads

Für Sie interessant

Schneidöl Garia 405 M-22 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Garia 405 M-22

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Leistungsstarkes, universell einsetzbares Bearbeitungsöl, basierend auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge und verlängern dam...

Schneidöl Garia 601 M-22 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Garia 601 M-22

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Garia 601 M basiert auf wasserstoffbehandelten, aromatenarmen Mineralölen mit einem sehr hohen Gehalt an polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese Wirkstoffe verleihen dem Bearbeitungsöl eine besonderes hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dadurch wird die Standzeit der Werkzeuge auch be...

Schneidöl Garia 601 M-12 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Garia 601 M-12

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Garia 601 M basiert auf wasserstoffbehandelten, aromatenarmen Mineralölen mit einem sehr hohen Gehalt an polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese Wirkstoffe verleihen dem Bearbeitungsöl eine besonderes hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dadurch wird die Standzeit der Werkzeuge auch be...

Schneidöl Macron 401 F-22 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Macron 401 F-22

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Macron 401 F ist ein universell einsetzbares Bearbeitungsöl und basiert auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und mild wirkenden Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge...

Schneidöl Macron 401 F-32 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Macron 401 F-32

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Macron 401 F ist ein universell einsetzbares Bearbeitungsöl und basiert auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und mild wirkenden Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge...

Schneidöl Wedolit N 52 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Wedolit N 52

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit N 52 ist ein chlorfreies, hochlegiertes Zieh- und Schneidöl. Die Kombination polarer EP-Wirkstoffe und nativer Schmierfähigkeitsverbesserer gewährleistet einen extrem druckbeständigen Schmierfilm. Durch den hohen Flammpunkt fällt es nicht in die Gefahrenklassen-Gruppierun...

Schneidöl Wedolit N 88 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Wedolit N 88

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Beim Wedolit N 88 handelt es sich um ein nichtwasserlösliches Schneidöl mittlerer Viskosität. Aufgrund seiner Kombination von polaren Wirkstoffen mit EP-Additiven ist es optimal geeignet zum Gewindeschneiden von Stahl.

Schneidöl Wedolit N 151 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Wedolit N 151

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit N 151 ist ein niedrigviskoses, nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl. Es wurde entwickelt, um alle Materialien, Schwierigkeitsgrade u.a. mit nur einem Schneidöl abdecken zu können. Wedolit N 151 enthält keine Silikonverbindungen und auch keine unlöslichen Pigmente,

Schneidöl für alle Metalle OKS® 390 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl für alle Metalle OKS® 390

OKS | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.

Schneidöl für alle Metalle OKS® 391, Spray | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl für alle Metalle OKS® 391, Spray

OKS | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl als Spray zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.

Schneidöl-Spray Opta | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray Opta

Opta | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Hochleistungs-Schneidöl-Spray für alle Bereiche der Metallverarbeitung. Für alle Metalle, besonders für rost- und säurebeständige Edelstähle, schwer zugängliche Bearbeitungsstellen.

Schneidöl LB 8031 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl LB 8031

Loctite | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Dunkelgelbes Aerosolkühlmittel mit Höchstdruck-Additiven (EP) für Schneidwerkzeuge. Das Schneidöl ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten und verbessert die Oberflächenqualität.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken