Menu

Schneidöl für alle Metalle OKS® 391, Spray

von OKS   |   mehr Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Drucken
Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl als Spray zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.
Einsatzbereich
  • Schiffbau
  • Chemieindustrie
  • Glas- und Gießereiindustrie
  • Bahntechnik

Vorteile/Ausführungen
  • vermindert Reibung und Kraftaufwand
  • chlor- und schwermetallfrei
  • lässt Dauerbelastung und hohe Schnittgeschwindigkeiten zu
  • verlängert die Lebensdauer der Bearbeitungswerkzeuge 
  • neutral gegenüber Maschinenlacken

Anwendungen/Hinweise
  • Achtung, bitte prüfen Sie die Verträglichkeit von Buntmetallen vor der Anwendung.

Technische Daten
  • Dichte bei 20 °C
0,87 g/cm³
  • Viskosität bei 40 °C
22 mm²/s
  • Viskositätsklasse ISO VG
22
  • Flammpunkt
>175 °C

Material
  • Mineralöl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken