Menu

Korrosionsschutzöl Bonderite S-PR 3

von Henkel   |   mehr Korrosionsschutzmittel

Drucken
Temporäres Korrosionsschutzmittel bestehend aus organischen Korrosionsschutzkomponenten und Mineralölfraktionen. Unverdünnte Anwendung sowohl als Bad in Tauchanlagen, als auch durch Aufsprühen.
Einsatzbereich
  • zur Passivierung von Stahl- und Gusseisen für Zwischen- und Transportkonservierung
  • auch zur Endkonservierung geeignet

Technische Daten
  • Dichte bei 20 °C, DIN 51757
~0,84 g/cm³
  • Flammpunkt
>100 °C
  • Viskosität, Hoeppler
~7 m Pas

Downloads

Für Sie interessant

Korrosionsschutzöl Wedolit AN 6111 | Korrosionsschutzmittel
angesehen
Gekauft
Korrosionsschutzöl Wedolit AN 6111

Wedolit | Korrosionsschutzmittel

Wedolit AN 6111 ist ein Dünnschicht-Korrosionsschutzmittel für Stahl und verzinkte/chromatierte Oberflächen. Es kann ein feiner, flexibler, kaum sichtbarer, dünner und fast trockener Schutzfilm erzielt werden, der sich erst nach einer Lagerungszeit behandelter Teile von ca. 48 h

Korrosionsschutzöl Wedolit AS 6115 | Korrosionsschutzmittel
angesehen
Gekauft
Korrosionsschutzöl Wedolit AS 6115

Wedolit | Korrosionsschutzmittel

Dünnschichtiges Korrosionsschutzmittel für Stahloberflächen sowie verzinkte/chromatierte Oberflächen. Seine schützende Wirkung entsteht durch eine Kombination aus filmbildenden Inhibitoren.

Prelube Wedolit N 22-3 | Korrosionsschutzmittel
angesehen
Gekauft
Prelube Wedolit N 22-3

Wedolit | Korrosionsschutzmittel

Wedolit N 22-3 ist ein thixotropes, nicht wasserlösliches Tiefziehmittel, bestehend aus einer Kombination von polaren Wirkstoffen mit EP-Additiven.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken