Menu

Kettenöl Cassida Chain Oil 150

von Cassida   |   mehr Lebensmittelechte Schmieröle

Drucken
Cassida Chain Oil ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Kettenöl.
Einsatzbereich
  • zur Schmierung von Antriebs- und Transportketten in der Lebensmittelindustrie
  • Verpackungsmaschinen in der Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Haftung
  • beständig gegen Abwaschen
  • hervorragender Schutz vor Verschleiß und Korrosion

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
846 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
260 °C
  • Pourpoint
–54 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
150 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
19 mm²/s

Downloads

Für Sie interessant

Kettenöl Cassida Chain Oil 1500 | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Gekauft
Kettenöl Cassida Chain Oil 1500

Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle

Cassida Chain Oil ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Kettenöl.

Kettenöl Cassida Chain Oil LT | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Gekauft
Kettenöl Cassida Chain Oil LT

Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle

Cassida Chain Oil LT ist ein hochwertiger, vollsynthetischer Kettenschmierstoff, der speziell für die Transporteinheiten in Schockgefrieranlagen in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Er besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die stren...

Hochtemperatur-Kettenöl für die Lebensmitteltechnik OKS® 3571, Spray | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Kettenöl für die Lebensmitteltechnik OKS® 3571, Spray

OKS | Lebensmittelechte Schmieröle

NSF-H1-registriertes Hochtemperaturöl als Sprayversion, welches sich ideal zur Schmierung von Ketten und Gelenken in lebensmittelverarbeitenden Maschinen die hohen Temperaturen ausgesetzt sind eignet.

Hochtemperatur-Kettenöl OKS® 387 | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Kettenöl OKS® 387

OKS | Lebensmittelechte Schmieröle

Synthetischer Schmierstoff mit Graphit für stark beanspruchte Schmierstellen bei extremen Temperaturen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken