Menu

Lebensmittelfett Cassida FM Grease HD 2

von Cassida   |   mehr Lebensmittelechte Schmierfette

Drucken
Spezial-Schmierfett, welches für die Schmierung von Maschinen in der Tiernahrungs- und Futtermittelindustrie entwickelt worden ist, wo häufiges Nachschmieren oder Wechseln des Fettes erforderlich ist. Es besteht aus einer modifizierten Aluminiumkomplexseife, ausgesuchten Grundölen und Additiven, welche die strengen Anforderungen der Tiernahrungs- und Futtermittelindustrie erfüllen.
Einsatzbereich
  • für die Schmierung von Maschinen, bei denen häufiges Nachschmieren oder Fettwechseln erforderlich ist
  • für langsam bis mittelschnell laufende Gleit- und Wälzlager sowie hochbelastete und/oder schockbelastete Maschinen
  • für Deckenführungsschienen, Gelenke und Führungen
  • auch zur Behandlung von Oberflächen als Korrosionsschutz sowie als Trenn- und Montagefett bei Elastomeren und Dichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • gute Kalt- und Warmwasserbeständigkeit
  • gute Oxidations- und mechanische Stabilität
  • gutes Korrosionsschutzvermögen
  • gute Hafteigenschaften
  • geruchs- und geschmacksneutral

Technische Daten
  • kin. Viskosität bei 40 °C
550 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
37,8 mm²/s
  • NLGI-Klasse
2
  • Einsatztemperaturbereich
–10 °C bis +140 °C (Spitze +150 °C)

Spezifikationen
  • Halal
  • Kosher
  • NSF H1
  • NSF ISO 21469

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken