Menu

Paste High Temperature Stainless Steel

von Varybond   |   mehr Schmierpasten

Drucken
Die hochtemperatur- und chemikalienbeständige Montagepaste enthält Partikel aus rostfreiem Stahl und wird in Bereichen eingesetzt wo kein Nickel vorhanden sein darf. Die Paste verhindert durch das Auffüllen von Hohlräumen und oberflächlichen Unregelmäßigkeiten das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen und Verunreinigungen.
Einsatzbereich
  • Rohrfittings und Flansche in Dampf- und Heißwasserleitungen, Auspuffanlagen und Pumpen
  • Schraubverbindungen auch unter hohem Druck
  • glatte und geriffelte Oberflächen
  • Bolzen, Dichtungen
  • Automobilindustrie
  • Öfen, Heizkessel
  • Generatoren, Motoren, Turbinen
  • Stahl, Edelstahl und Hartmetalle

Vorteile/Ausführungen
  • besonders gut für den Einsatz im Hochtemperaturbereich geeignet
  • hohe Chemikalienbeständigkeit
  • hervorragende Dichtwirkung

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–50 °C bis +1.400 °C 
  • Dichte bei 20 °C
1,24 g/cm³
  • Konsistenz
NLGI-Klasse 1

Material
  • Graphit,- Aluminium und weiteren Metallpulver
  • enthält kein Nickel, Blei und Kupfer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken