Menu

Antifestbrennpaste/Kupferpaste OKS® 240

von OKS   |   mehr Schmierpasten

Drucken
Elektrisch, leitfähige Hochtemperatur-Schraubenpaste auf Kupferbasis, die zur Montage und Demontage von Schraubenverbindungen die korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind verwendet wird. Die Anwendung durch die Antifestbrennpaste verhindert Korrosion, Festfressen und Festsitzen.
Einsatzbereich
  • Schiffbau und Marinetechnik
  • Chemieindustrie
  • Glas- und Gießereiindustrie
  • Bahntechnik

Vorteile/Ausführungen
  • elektrisch leitfähig
  • kann ohne großen Aufwand nach längerer Betriebsdauer entfernt werden

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich Trennung
–30 °C bis +1.100 °C
  • Dichte bei 20 °C
1,33 g/cm³
  • Ruhepenetration
290-330
  • Gewindereibzahl, µ gesamt
(M10/8.8): µ = 0,09

Material
  • Syntheseöl, anorganische Verdicker, MoS2, Kupfer, andere Festschmierstoffe

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken