Menu

Antifestbrennpaste/Kupferpaste OKS® 241, Spray

von OKS   |   mehr Schmierpasten

Drucken
Elektrisch, leitfähige Hochtemperatur-Schraubenpaste als Sprayversion auf Kupferbasis, welche für die Montage von Schraubenverbindungen die korrosiven Einflüssen und hohen Temperaturen ausgesetzt sind verwendet werden kann.
Einsatzbereich
  • Schiffbau und Marinetechnik
  • Chemieindustrie
  • Glas- und Gießereiindustrie
  • Bahntechnik

Vorteile/Ausführungen
  • elektrisch leitfähig
  • verhindert Korrosion, Festfressen und Festsitzen
  • kann ohne großen Aufwand nach längerer Betriebsdauer entfernt werden

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich Trennung
–30 °C bis +1.100 °C
  • Dichte bei 20 °C
1,33 g/cm³
  • Ruhepenetration
290-330
  • VKA-Schweißlast
2.800 N

Material
  • Syntheseöl, anorganische Verdicker, MoS2-, Kupfer- und andere Festschmierstoffe

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken