Menu

MoS2-Montagepaste Rapid OKS® 221, Spray

von OKS   |   mehr Schmierpasten

Drucken
Montagepaste in Sprayversion mit sehr hohem MoS2-Gehalt für Press- und Umformvorgänge sowie die Einlaufschmierung von Gleitflächen die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
Einsatzbereich
  • Schiffbau und Marinetechnik
  • Chemieindustrie
  • Glas- und Gießereiindustrie
  • Bahntechnik

Vorteile/Ausführungen
  • sofort wirksamer Schutz vor Fressen, Verschleiß
  • niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit
  • erhöhte Betriebssicherheit bewegter Maschinenteile durch Notlaufeigenschaften

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich Trennung
–35 °C bis +450 °C
  • Dichte bei 20 °C
0,68 g/cm³
  • Ruhepenetration
260-290
  • VKA-Schweißlast
4.200 N

Material
  • Syntheseöl, ohne Verdicker, MoS2- und andere Festschmierstoffe, Mox-Active-Additive

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken