Menu

Schmierfett Shell Gadus S2 U460L 2

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Seifenfreies Hochleistungsfett, basierend auf einem hochviskosen Mineralöl mit einem Bentonit-Verdicker und speziellen Antioxidantien.
Einsatzbereich
  • schwer belastete, langsam laufende Lager

Vorteile/Ausführungen
  • hochtemperaturbeständig
  • sehr gute Oxidationsstabilität
  • verdampfungsbeständig
  • gute Abdichtung und kontinuierliche Schmierung, auch bei Vibrationen
  • gute Fettstandzeiten

Technische Daten
  • Walkpenetration bei 25 °C
265–295
  • Grundölviskosität bei 40 °C
460 mm²/s
  • Grundölviskosität bei 100 °C
35 mm²/s
  • Tropfpunkt
300 °C
  • Einsatztemperaturbereich
–20 °C bis +180 °C (Spitze +200 °C)

Downloads

Für Sie interessant

Schmierfett Shell Gadus S3 Wirerope T Aerosol | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S3 Wirerope T Aerosol

Shell | Schmierfette

Sprühbarer Getriebe- und Kettenschmierstoff, basierend auf einem hochviskosen Mineralöl mit einem Bentonit-Verdicker und EP-Additiven.

Abverkauf
Lagerfett NS-VSR 140 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Lagerfett NS-VSR 140

Varybond | Schmierfette

Lagerfett auf Mineralölbasis und einem Polyurea-Verdicker mit ausgezeichnetem Rostschutzverhalten. Eignet sich besonders für die Anwendung bei großen Temperaturunterschieden.

Universalfett für Langzeitschmierung OKS® 422 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Universalfett für Langzeitschmierung OKS® 422

OKS | Schmierfette

Vollsynthetisches Hochleistungsfett für die dauerhafte Schmierung von Maschinenteilen unter anspruchsvollen Bedingungen wie hohen Lasten, Temperaturen, Drehzahlen und Gleitgeschwindigkeiten sowie Vibrationen.

Kunststoff- und Elastomerfett OKS® 469 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Kunststoff- und Elastomerfett OKS® 469

OKS | Schmierfette

Lebensmittelverträglicher Dichtschmierstoff für Kunststoff/Kunststoff- und Kunststoff/Metall-Paarungen. Auch geeignet als silikonfreie Alternative zur Schmierung von O-Ringen und Dichtungen bei der Montage.

halbsynthetisches ZINKOL Zirkularfett in Stange | Schmierfette
angesehen
Gekauft
halbsynthetisches ZINKOL Zirkularfett in Stange

Schmierfette

Das universelle, gut haftende Zirkularfett ist ein Schneid- und Korrosionsschutzfett mit einem sehr breiten Anwendungsbereich. Eingesetzt wird das Fett im Leichtmetallbau, Schlossereien, Holzbau und Sägewerke, sowie Installations- und Sanitärgeschäfte, etc.

Schmierstoff Klüberplex BEM 41-132 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierstoff Klüberplex BEM 41-132

Schmierfette

Schmierfett für mittel- bis schwerbelastete Wälz- und Gleitlager. Der Schmierstoff enthält keine anorganischen Festschmierstoffe wie z.B. Molybdändisulfid und Grafit.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken