Menu

Schmierfett Shell Gadus S2 OG 40

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Widerstandsfähiges, geschmeidiges EP-Mehrzweckschmierfett, basierend auf paraffinischem Mineralöl und synthetischen Grundölen mit einem Bentonit-Verdicker und Festschmierstoffen. Geeignet zum Schutz und zur Schmierung schwer belasteter offener Getriebe und Drahtseile auch unter widrigen Betriebsbedingungen.
Einsatzbereich
  • Mahlwerke
  • Drehrohröfen
  • Seilbagger
  • Schiffsladekräne
  • Kratzer
  • Absetzer
  • Schaufelbagger
  • Erdbewegungsmaschinen
  • Festmacher
  • statische und sich langsam bewegende Drahtseile

Vorteile/Ausführungen
  • blei- und lösemittelfrei
  • außergewöhnliche mechanische und physikalische Stabilität
  • hervorragender Verschleißschutz
  • ausgezeichnetes Lasttragevermögen
  • wasserabweisend
  • sehr guter Korrosionsschutz

Anwendungen/Hinweise
  • nicht anwendbar für Lager von Elektromotoren

Technische Daten
  • kin. Viskosität bei +40 °C
655 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
40 mm²/s
  • VKA-Schweißkraft
6.200 N
  • Tropfpunkt
≥+270 °C

Spezifikationen
  • Lincoln

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken