Menu

Schmierfett Shell Gadus S5 V220 2

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Hochtemperatur-Mehrzweckfett, basierend auf einem hochviskosen, synthetischen Grundöl mit Lithiumkomplex-Seifeneindicker und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.
Einsatzbereich
  • Fettschmierung von Lagern im Industrie- und Transportbereich
  • Nass- und Trocken-Partien von Papiermaschinen
  • Labyrinthdichtungen von Lagergehäusen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute mechanische Stabilität
  • Wasserbeständigkeit
  • guter Korrosionsschutz bei aggressivem Prozesswasser
  • extreme Lasttragefähigkeit
  • hoher Tropfpunkt
  • lange Lebensdauer bei hohen und tiefen Temperaturen
  • gute Dichtungsverträglichkeit mit herkömmlichen Dichtungsmaterialien

Technische Daten
  • kin. Viskosität bei 40 °C
220 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
26 mm²/s
  • Tropfpunkt
260 °C
  • Einsatztemperaturbereich
–40 °C bis +150 °C (Spitze +220 °C)

Spezifikationen
  • ASTM D4950 LB-GC

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken