Menu

Schmierfett Shell Gadus S2 V100 3

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Hochleistungs-Mehrzweckfett, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion. Aufgrund mittlerer bis festerer Konsistenz empfohlen für Industrieanwendungen, speziell zur Schmierung von Elektromotoren.
Einsatzbereich
  • fettgeschmierte Roll- und Gleitlager
  • Lager von Elektromotoren
  • dauergeschmierte Lager
  • Wasserpumpenlager

Vorteile/Ausführungen
  • hochtemperaturbeständig
  • gute Oxidationsbeständigkeit
  • sehr gute mechanische Stabilität, auch bei Vibrationen
  • guter Korrosionsschutz unter rauen Betriebsbedingungen
  • sehr gute Lagerfähigkeit

Technische Daten
  • Walkpenetration bei 25 °C
220–250
  • kin. Viskosität bei 40 °C
100 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
11 mm²/s
  • Tropfpunkt
180 °C
  • Einsatztemperaturbereich
bis +130 C

Material
  • Grundöl Mineralöl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken