Menu

Schmierfett Shell Gadus S1 V220 2

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften auf Mineralölbasis mit Lithium-Eindicker für allgemeine Schmieranwendungen.
Einsatzbereich
  • normal beanspruchte Gleit- und Wälzlager
  • Industrieanwendungen, die schlecht abdichtbar oder externen Verunreinigungen ausgesetzt sind
  • Stahl- und Zementindustrie
  • Anlagenbau

Vorteile/Ausführungen
  • guter Verschleißschutz
  • gute mechanische Stabilität
  • wasserbeständig
  • guter Korrosionsschutz

Technische Daten
  • Walkpenetration bei 25 °C
265–295
  • kin. Viskosität bei 40 °C
220 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
18 mm²/s
  • Tropfpunkt
>180 °C
  • Einsatztemperaturbereich
–20 °C bis +120 °C

Material
  • Grundöl Mineralöl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken