Menu

Hochtemperaturfett OKS® 424

von OKS   |   mehr Schmierfette

Drucken
Synthetisches Hochleistungs-Mehrzweckfett für Schmierstellen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.
Einsatzbereich
  • temperaturbeanspruchte Wälz- und Gleitlager
  • Ofenanlagen
  • Kühlbettanlagen
  • Förderanlagen
  • Elektromotoren
  • Heißluftventilatoren
  • Abgasventilatoren

Vorteile/Ausführungen
  • hochtemperaturbeständig
  • verschleißmindernd
  • reibungsmindernd
  • guter Korrosionsschutz
  • gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit
  • wasserbeständig

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +200 °C
  • Dichte bei 20 °C
0,85 g/cm³
  • Viskosität bei 40 °C
400 mm²/s
  • Walkpenetration
280-310
  • Tropfpunkt
>230 °C
  • DN-Wert (dm x n)
500.000 mm/min

Material
  • Polyalphaolefinöl (PAO), Polyharnstoff-Verdicker

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken