Menu

Synthetisches Langzeitfett OKS® 425

von OKS   |   mehr Schmierfette

Drucken
Hochleistungs-Mehrzweckfett, basierend auf einem synthetischen Grundöl und einer speziellen Kalziumseife. Geeignet für die Langzeit- oder Lebensdauerschmierung von Bauteilen und Maschinenelementen, die bei hoher Druckbelastung höheren oder tieferen Temperaturen ausgesetzt sind.
Einsatzbereich
  • schnell laufende Wälz- und Gleitlager
  • Linearführungen
  • Gewinde- und Kugelgewindespindeln
  • Kleingetriebe

Vorteile/Ausführungen
  • geeignet für hohe Geschwindigkeiten
  • gut haftend und medienbeständig
  • gutes Tieftemperaturverhalten
  • gutes Druckaufnahmevermögen
  • guter Verschleißschutz

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–50 °C bis +130 °C
  • NLGI-Klasse 
  • Grundöl-Viskosität/40 °C 
30 mm2/s 
  • VKA-Test Schweißkraft 
3.400 N
  • Dichte bei 20 °C
0,89 g/cm³
  • Tropfpunkt
>220 °C
  • Pourpoint
<-50 °C

Material
  • Grundöl Polyalphaolefin (PAO)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.