Menu

Schmierfett Shell Gadus S2 A320 2

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Glatt strukturiertes Mehrzweck-Kalziumfett für hochbelastete Anwendungen unter widrigen Einsatzbedingungen in Industrie und Schifffahrt unter normalen Temperaturen.
Einsatzbereich
  • Gleitlager
  • Stevenrohr-Lager
  • Kräne
  • Bootskräne
  • Winchen
  • Ankerwinden
  • Drahtseile
  • offene Getriebe

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gut wasserbeständig
  • widerstandsfähig
  • verschleißmindernd, auch unter hoher Belastung
  • kompatibel mit allen üblichen Dichtungsmaterialien

Anwendungen/Hinweise
  • nicht für den Einsatz in Wälzlagern empfohlen

Technische Daten
  • Walkpenetration bei 25 °C
265–295
  • kin. Viskosität bei 40 °C
320 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
16,5 mm²/s
  • Tropfpunkt
85 °C
  • Einsatztemperaturbereich
–10 °C bis +80 °C (Spitze +100 °C)

Material
  • Grundöl Mineralöl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken