Menu

Schmierfett Shell Gadus S3 A1300C 2

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Premium-Hochleistungsfett, basierend auf kalzinierten Seifen und hochviskosen Mineralölen mit Antioxidantien, Rostschutzmittel sowie EP- und Anti-Verschleißadditiven. Speziell entwickelt für die Schmierung von hochbelasteten Wälz- und Gleitlagern in feuchter Umgebung.
Einsatzbereich
  • Off-road-Equipment und -Fahrzeuge
  • land- und forstwirtschaftliche Maschinen
  • Wasser- und Offshore-Fahrzeuge

Vorteile/Ausführungen
  • wasserbeständig
  • ausgezeichnete Haftfähigkeit
  • widerstandsfähig, auch bei schweren Stoßbelastungen

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–25 °C bis +110 °C, kurzzeitig 120 °C
  • Walkpenetration bei 25 °C
265–295
  • kin. Viskosität bei 40 °C
1.300 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
106 mm²/s
  • Tropfpunkt
140 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken