Menu

Schmierfett Shell Naturelle Grease S5 V120P 2

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Biologisch abbaubares Hochdruckschmierfett auf Basis synthetischer Ester unter Zusatz von EP- und Anti-Wear-Additiven. Auch bei ungünstigen Bedingungen und hohen Temperaturen geeignet für Anwendungen in umweltsensiblen Bereichen wie Abwasserreinigungsanlagen, Baumaschinen und Wasserturbinen.
Einsatzbereich
  • Gleit- und Wälzlager
  • allgemeine Fettschmierung in der Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • gute Oxidationsbeständigkeit
  • mechanische Stabilität
  • gute Korrosionsschutzeigenschaften
  • erfüllt das USDA BioPreferred Program
  • reduziert Leckagen durch hohe Walkstabilität

Technische Daten
  • Walkpenetration bei 25 °C
280
  • kin. Viskosität bei 40 °C
120 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
19 mm²/s
  • Tropfpunkt
180 °C
  • Einsatztemperaturbereich
–35 °C bis +100 °C (Spitze +120 °C)
  • Konsistenz
NLGI-Klasse 2

Material
  • vollsynthetische Ester, Lithium-Hydroxystearat-Eindicker

Spezifikationen
  • Becker Marine Systems
  • EU-Ecolabel Lizenznummer NL/027/029
  • Rolls Royce Marine
  • USDA BioPreferred Program (erfüllt die Leistungsanforderung)

Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerEU-Ecolabel


Begründung Nachhaltigkeit
CO2-ausgeglichener Schmierstoff – klimafreundliche Alternative dank Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus (Scope 1–3) durch Shell. USDA BioPreferred Program (Shell Fire Res Hydraulic Fluid) EU Ecolabel NL/027/029.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.