Menu

Gleitlack 536, luftrocknend, Graphit

von OKS   |   mehr Gleitlacke, Gleitfilme

Drucken
Hygienisch unbedenklicher, luftrocknender Graphit-Gleitlack auf Wasserbasis mit NSF H2 Freigabe, welcher sich für die Schmierung bei Anwendungen wo keine Öl- oder Fettschmierung möglich ist, über einen weiten Temperaturbereich, auch in der Lebensmittelindustrie eignet.
Einsatzbereich
  • Trockenschmierung wo bisher Pasten und Pulver verwendet wurden
  • hochbelastete Ketten
  • Einbrennöfen
  • Backstraßen

Vorteile/Ausführungen
  • optimaler Verschleißschutz bei hohem Druck, und extremer Temperatur
  • ersetzt zuverlässig Pulver und Pasten

Anwendungen/Hinweise
  • Freigabe NSF H2
  • Freigabe der LGA Nürnberg
  • mischbar mit Wasser im Verhältnis 1:5

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–35 °C bis +600 °C
  • Trocknungszeit bei 20 °C
30 min
  • Dichte bei 20 °C
1,1 g/cm³
  • Press-Fit-Test
0,12 µ, kein Rattern

Material
  • organische Binder, Lösungsmittel Wasser, Graphit-Festschmierstoffe

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken