Menu

Weißöl Shell Risella X 415

von Shell   |   mehr Prozessöle, Weißöle

Drucken
Technisches, hochreines Weißöl auf Basis der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”). Das Weißöl ist ein hoch ausraffiniertes paraffinisches Prozessöl,
das für ausgewählte Anwendungen in Industrie, Chemie und Landwirtschaft hervorragend geeignet ist.
Einsatzbereich
  • Metallbearbeitung, Kokerei, Herstellung von Politur, Isolierflüssigkeit Aerosol und Farben
  • Sprühölanwendung als Pflanzenschutz für Bananen und Zitrusfrüchte
  • Antiklumpmittel für Düngemittel und als Staubbindemittel

Vorteile/Ausführungen
  • gute Löslichkeit und geringer Aromatengehalt
  • gemäß OECD 301 B als inhärent biologisch abbaubar eingestuft
  • NSF International in der Kategorie H1 gelistet

Anwendungen/Hinweise
  • Es ist von der EPA als inerter Inhaltsstoff in Pestizidformulierungen für Nutzpflanzen zugelassen.

Technische Daten
  • Farbe (Saybolt) ASTM D156
+30
  • Dichte bei 15 °C ASTM D1218
806 kg/m³
  • Brechungsindex bei 20 °C ASTM D1218
1,450
  • Viskositätsindex ISO 2909
118
  • Flammpunkt, COC ISO 2592
200 °C
  • Pourpoint ISO 3016
–39 °C
  • kin. Viskosität bei 20 °C ISO 3104
18 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 40 °C ISO 3104
9,3 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C ISO 3104
2,6 mm²/s
  • Anilinpunkt ISO 2977
114 °C
  • Schwefelgehalt, RFA ISO 14596
<5 mg/kg
  • Verdampfungsverlust nach
    22 h bei 107 °C ASTM D927
0,75 %m
  • Flüchtigkeit gem. Noack
    nach 1 h bei 250 °C ASTM D5800
40 %m

Spezifikationen
  • NSF H1

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken