Menu

Weißöl Shell Ondina X 420

von Shell   |   mehr Prozessöle, Weißöle

Drucken
Medizinisches Weißöl auf Basis der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”). Es ist vollgesättigt, besitzt einen hohen Anteil an Iso-Paraffinen und erfüllt die strengsten Reinheitsanforderungen internationaler Arzneibücher.
Einsatzbereich
  • pharmazeutische Anwendungen, Lebensmittelverpackungen, kosmetische und andere Anwendungen wie TPE/EPDM

Technische Daten
  • Farbe (Saybolt) ASTM D156
 +30
  • Dichte bei 15 °C (kg/m³)
 816
  • Brechungsindex bei 20 °C ASTM D1218
 1,454
  • Viskositätsindex ISO 2909
 130
  • Flammpunkt, COC ISO 2592
 225 °C
  • Pourpoint ISO 3016
 –36 °C
  • kin. Viskosität bei 20 °C ISO 3104
 40 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 40 °C ISO 3104
 18 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C ISO 3104
 4,1 mm²/s
  • Anilinpunkt ISO 2977
 120 °C
  • Verdampfungsverlust nach
    22 h bei 107 °C (%m)
 0,12 %m
  • Flüchtigkeit gem. Noack
    nach 1 h bei 250 °C ASTM D927
 12 %m
  • Schwefelgehalt, RFA ISO 14596
 -
  • Refraktionsinterzept DIN 51378
 -
  • Viskositäts-Dichte-Konstante
    (VDK) DIN 51378
 -
  • Molekulargewicht ASTM D2502
 -
  • Kohlenstoffzahl bei
    5 % Destill.pkt. ASTM D2887 mod.
 -

Spezifikationen
  • EU Pharm.
  • US Pharm.
  • FDA 21 CFR 178.3620 (a)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken