Menu

Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 BL 10

von Shell   |   mehr Maschinenöle

Drucken
Niedrigviskoses, mineralölbasisches Lager- und Umlauföl mit zinkfreier Additivtechnologie für zuverlässigen Verschleiß- und Korrosionsschutz. Die niedrigen Viskositätsklassen von Shell Morlina S2 BL 5 und 10 sind speziell für den Einsatz bei Hochgeschwindigkeitsspindeln in Werkzeugmaschinen geeignet.
Einsatzbereich
  • bevorzugt in eng tolerierten Spindellagerungen, Wartungseinheiten von Druckluftanlagen, hydraulischen Hebebühnen oder Hebe- und Spannwerkzeugen an Werkzeugmaschinen

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
810 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
180 °C
  • Pourpoint
–36 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
10 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C 
2,7 mm²/s

Spezifikationen
  • Fives Cincinnati P-62
  • MB-Freigabe DBL 6651

Downloads

Für Sie interessant

Lager- und Umlauföl Shell Morlina S4 B 220 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Lager- und Umlauföl Shell Morlina S4 B 220

Shell | Maschinenöle

Synthetisches Hochleistungsöl für die Lager- und Umlaufschmierung mit Korrosions- und Oxidationsinhibitoren. Sehr gute thermische Stabilität, rasche Wasserabscheidung und gutes Luftabscheidevermögen sorgen für eine hohe Effizienz des Schmiersystems. Besonders für schwierige Betri...

Lager- und Umlauföl Shell Morlina S4 B 320 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Lager- und Umlauföl Shell Morlina S4 B 320

Shell | Maschinenöle

Synthetisches Hochleistungsöl für die Lager- und Umlaufschmierung mit Korrosions- und Oxidationsinhibitoren. Sehr gute thermische Stabilität, rasche Wasserabscheidung und gutes Luftabscheidevermögen sorgen für eine hohe Effizienz des Schmiersystems. Besonders für schwierige Betri...

Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 32 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 32

Shell | Maschinenöle

Lager- und Umlauföl aus hochwertigen Grundölen für Anwendungen, die keine Hochdruckzusätze (EP) benötigen, jedoch ein gutes Wasserabscheidevermögen und hohe Oxidationsbeständigkeit für eine effziente Schmierung erfordern.

Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 46 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 46

Shell | Maschinenöle

Lager- und Umlauföl aus hochwertigen Grundölen für Anwendungen, die keine Hochdruckzusätze (EP) benötigen, jedoch ein gutes Wasserabscheidevermögen und hohe Oxidationsbeständigkeit für eine effziente Schmierung erfordern.

Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 68 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 68

Shell | Maschinenöle

Lager- und Umlauföl aus hochwertigen Grundölen für Anwendungen, die keine Hochdruckzusätze (EP) benötigen, jedoch ein gutes Wasserabscheidevermögen und hohe Oxidationsbeständigkeit für eine effziente Schmierung erfordern.

Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 100 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 100

Shell | Maschinenöle

Lager- und Umlauföl aus hochwertigen Grundölen für Anwendungen, die keine Hochdruckzusätze (EP) benötigen, jedoch ein gutes Wasserabscheidevermögen und hohe Oxidationsbeständigkeit für eine effziente Schmierung erfordern.

Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 150 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 150

Shell | Maschinenöle

Lager- und Umlauföl aus hochwertigen Grundölen für Anwendungen, die keine Hochdruckzusätze (EP) benötigen, jedoch ein gutes Wasserabscheidevermögen und hohe Oxidationsbeständigkeit für eine effziente Schmierung erfordern.

Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 220 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 220

Shell | Maschinenöle

Lager- und Umlauföl aus hochwertigen Grundölen für Anwendungen, die keine Hochdruckzusätze (EP) benötigen, jedoch ein gutes Wasserabscheidevermögen und hohe Oxidationsbeständigkeit für eine effziente Schmierung erfordern.

Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 320 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 320

Shell | Maschinenöle

Lager- und Umlauföl aus hochwertigen Grundölen für Anwendungen, die keine Hochdruckzusätze (EP) benötigen, jedoch ein gutes Wasserabscheidevermögen und hohe Oxidationsbeständigkeit für eine effziente Schmierung erfordern.

Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 460 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 460

Shell | Maschinenöle

Lager- und Umlauföl aus hochwertigen Grundölen für Anwendungen, die keine Hochdruckzusätze (EP) benötigen, jedoch ein gutes Wasserabscheidevermögen und hohe Oxidationsbeständigkeit für eine effziente Schmierung erfordern.

Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 BL 5 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 BL 5

Shell | Maschinenöle

Niedrigviskoses, mineralölbasisches Lager- und Umlauföl mit zinkfreier Additivtechnologie für zuverlässigen Verschleiß- und Korrosionsschutz. Die niedrigen Viskositätsklassen von Shell Morlina S2 BL 5 und 10 sind speziell für den Einsatz bei Hochgeschwindigkeitsspindeln in Werkze...

Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 BL 22 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 BL 22

Shell | Maschinenöle

Niedrigviskoses, mineralölbasisches Lager- und Umlauföl mit zinkfreier Additivtechnologie für zuverlässigen Verschleiß- und Korrosionsschutz. Die niedrigen Viskositätsklassen von Shell Morlina S2 BL 5 und 10 sind speziell für den Einsatz bei Hochgeschwindigkeitsspindeln in Werkze...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken