Menu

Gasmotorenöl Shell Mysella S3 N 40

von Shell   |   mehr Gasmotorenöle

Drucken
Gasmotorenöl für selbstansaugende und aufgeladene, moderne 2- und 4-Takt-Gasmotoren, die ein Öl mit niedrigem Aschegehalt benötigen. Durch geringen Phosphorgehalt sehr gut für Motoren mit Katalysatoren geeignet. Hohe Stabilität gegen Alterung und Nitration; optimale Neutralisationsreserven erlauben lange Ölstandzeiten.
Einsatzbereich
  • Otto-Gasmotoren, die mit Erdgas betrieben werden
  • kann auch mit Deponie- und Biogas benutzt werden

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
 890 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
 +230 °C
  • Pourpoint
 –18 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
 135 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
 13,5 mm²/s

Spezifikationen
  • Caterpillar - stationäre Gasmotoren (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Caterpillar CG132
  • Caterpillar CG170
  • Caterpillar CG260 TR 2105
  • Hyundai H35/40G(V) Serie
  • MAK GCM 34 Kategorie 1
  • MAN - Gasmotoren (Erdgas, Deponiegas/Klärgas/Biogas) und bivalent (Pilot Diesel)
  • MAN D&T Medium Speed Erdgasmotoren
  • MTU Serien 4000 L61/L62/L63
  • MWM Gasmotoren TR2105
  • Nuovo Pignone Reciprocating Compressor Service Class A (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Perkins 4000 Serie
  • Rolls Royce KG-1, KG-2, KG-3
  • S.E.M.T. Pielstick PC bivalente Motoren
  • Wartsila W 34SG, W 50SG, W 20DF, W 32DF, W 34DF, W 50DF, W 25SG, W 28SG, W 175SG, W 220SG
  • Waukesha - andere Gasmotoren (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • Waukesha 220 GL (Pipeline-Erdgas-Qualität)
  • INNIO Jenbacher Baureihe 2, 3 Brenngasklasse A und CAT
  • INNIO Jenbacher Baureihe 4 (Version A, B, D) Brenngasklassen A, B, C und CAT
  • INNIO Jenbacher Baureihe 4 (Version C, E) Brenngasklasse A und CAT
  • INNIO Jenbacher Baureihe 6 (Version C, E) Brenngasklasse A, B, C und CAT
  • INNIO Jenbacher Baureihe 6 (Version F, J) Brenngasklasse A und CAT

Downloads

Für Sie interessant

Gasmotorenöl Shell Mysella S7 N Ultra 40 | Gasmotorenöle
angesehen
Gekauft
Gasmotorenöl Shell Mysella S7 N Ultra 40

Shell | Gasmotorenöle

Höchst leistungsfähiges Premiumöl, das durch seine fortschrittliche Additivtechnologie hervorragend für den Einsatz in stationären 4-Takt-Gas-Ottomotoren geeignet ist, speziell in jenen mit Stahlkolben.

Gasmotorenöl Shell Mysella S5 N 40 | Gasmotorenöle
angesehen
Gekauft
Gasmotorenöl Shell Mysella S5 N 40

Shell | Gasmotorenöle

Niedrigaschiges Hochleistungsgasmotorenöl, das auf die Erfordernisse stark beanspruchter Viertakt-Otto-Gasmotoren abgestimmt wurde, um hohe Ölstandzeiten in erdgasbetriebenen, stationären Motoren neuester Generation zu erreichen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken