Menu

Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

von Shell   |   mehr Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Drucken
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft, schädliche Ablagerungen zu vermeiden, welche die Effizienz des Hydrauliksystems vermindern können.
Einsatzbereich
  • stationäre Hydraulikanlagen in Fertigung und Industrie
  • mobile hydraulische Kraftübertragungssysteme wie Bagger und Kräne
  • Hydrauliksysteme von Schiffen

Vorteile/Ausführungen
  • verhindert Rost und Korrosion in feuchter Umgebung
  • verlängert die Wartungsintervalle von Maschinen und Anlagen
  • ausgezeichnete Filtrierbarkeit sowie hervorragendes Wasser- und Luftabscheidevermögen

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C 
852 kg/m³
  • Flammpunkt, COC 
+215 °C
  • Pourpoint 
–30 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C 
22 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C 
4,4 mm²/s

Spezifikationen
  • ASTM D6158-05 HM
  • DIN 51524-2 HLP
  • ISO 11158 (HM)
  • DTFR 31B100

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken