Menu

Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 68

von Shell   |   mehr Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Drucken
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft, schädliche Ablagerungen zu vermeiden, welche die Effizienz des Hydrauliksystems vermindern können.
Einsatzbereich
  • stationäre Hydraulikanlagen in Fertigung und Industrie
  • mobile hydraulische Kraftübertragungssysteme wie Bagger und Kräne
  • Hydrauliksysteme von Schiffen

Vorteile/Ausführungen
  • verhindert Rost und Korrosion in feuchter Umgebung
  • verlängert die Wartungsintervalle von Maschinen und Anlagen
  • ausgezeichnete Filtrierbarkeit sowie hervorragendes Wasser- und Luftabscheidevermögen

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C 
860 kg/m³
  • Flammpunkt, COC 
230 °C
  • Pourpoint 
–24 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
68 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C 
8,9 mm²/s

Spezifikationen
  • ASTM D6158-05 HM
  • Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011)
  • DIN 51524-2 HLP
  • Eaton E-FDGN-TB002-E
  • Fives Cincinnati P-69
  • ISO 11158 (HM)
  • Denison HF-0
  • Denison HF-1
  • Denison HF-2
  • Swedish Standard SS 15 54 34 AM

Bosch Rexroth Fluid Rating für Shell Tellus S2 MX


Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköl Shell Tellus S4 ME 32 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 ME 32

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit einzigartiger, patentierter Shell-Additiv-Technologie. Auch unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen wirksamer sowie unter härtesten Bedingungen geprüfter, außergewöhnlicher Verschleißschutz. Hohe thermische Stabilität ermöglicht den Einsatz auch...

Hydrauliköl Shell Tellus S4 ME 46 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 ME 46

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit einzigartiger, patentierter Shell-Additiv-Technologie. Auch unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen wirksamer sowie unter härtesten Bedingungen geprüfter, außergewöhnlicher Verschleißschutz. Hohe thermische Stabilität ermöglicht den Einsatz auch...

Hydrauliköl Shell Tellus S3 M 32 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S3 M 32

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Zinkfreies, thermisch stabiles Spitzenhydrauliköl auf Mineralölbasis mit gutem Verschleißschutzvermögen und exzellentem Demulgier- und Luftabscheidevermögen. Verringerte Instandhaltungskosten durch längere Lebensdauer der Komponenten.

Hydrauliköl Shell Tellus S3 M 46 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S3 M 46

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Zinkfreies, thermisch stabiles Spitzenhydrauliköl auf Mineralölbasis mit gutem Verschleißschutzvermögen und exzellentem Demulgier- und Luftabscheidevermögen. Verringerte Instandhaltungskosten durch längere Lebensdauer der Komponenten.

Hydrauliköl Shell Tellus S3 M 68 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S3 M 68

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Zinkfreies, thermisch stabiles Spitzenhydrauliköl auf Mineralölbasis mit gutem Verschleißschutzvermögen und exzellentem Demulgier- und Luftabscheidevermögen. Verringerte Instandhaltungskosten durch längere Lebensdauer der Komponenten.

Hydrauliköl Shell Tellus S3 M 100 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S3 M 100

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Zinkfreies, thermisch stabiles Spitzenhydrauliköl auf Mineralölbasis mit gutem Verschleißschutzvermögen und exzellentem Demulgier- und Luftabscheidevermögen. Verringerte Instandhaltungskosten durch längere Lebensdauer der Komponenten.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 32 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 32

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 46 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 46

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 100 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 100

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hydrauliköl Shell Tellus S2 MA 10 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MA 10

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Zinkfreies Hochleistungshydrauliköl mit detergierenden Eigenschaften nach DIN 51524-2 und HLPD nach DIN 51502. Das Öl ist exzellent filtrierbar und besitzt eine sehr hohe thermische und oxidative Stabilität sowie hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 MA 32 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MA 32

Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Zinkfreies Hochleistungshydrauliköl mit detergierenden Eigenschaften nach DIN 51524-2 und HLPD nach DIN 51502. Das Öl ist exzellent filtrierbar und besitzt eine sehr hohe thermische und oxidative Stabilität sowie hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken