Menu

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken
Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren wie jene von BMW, Mercedes Benz und solche, die ACEA und API SN erfordern, vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.
Einsatzbereich
  • für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter
  • maßgeschneidert für die anspruchsvollen Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren, insbesondere von BMW und Mercedes-Benz

Vorteile/Ausführungen
  • reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der Abgasemissionen bei
  • geprüft nach dem ACEA-Kraftstoffeinsparungstest MB M111FE (CEC-L-54-T-96) mit mindestens 2,5 % Einsparung (Durchschnitt aus drei Messungen)
  • die low-SAPS-Ölformulierung hilft, DPF-Systeme vor dem Verstopfen zu schützen

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
836,1 kg/m³ 
  • Flammpunkt, COC
+238 °C
  • Pourpoint
–45 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
69,02 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
12,11 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA C3
  • API SN
  • BMW LL-04
  • MB-Freigabe 229.51

Zertifizierungen

Shell PurePlus


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken