Menu

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AR-L 0W-20

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken
Shell Helix Ultra Professional AR-L 0W-20 basiert auf der einzigartigen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wrid. Es wurde speziell für die anspruchsvollen Anforderungen der neuesten Pkw-Hochleistungsmotoren von Renault entwickelt und erreicht außerdem den ACEA C5 Standard.
Einsatzbereich
  • für Dieselmotoren und Benzinmotoren
  • freigegeben für die anspruchsvolle Spezifikation ACEA C5
  • speziell für die neuesten Motoren von Renault entwickelt
  • geeignet für Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter

Vorteile/Ausführungen
  • CO2-neutraler Schmierstoff – klimafreundliche Alternative dank Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus
  • reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der Abgasemissionen bei
  • geprüft nach speziellen Renault-Werkstests
  • die low-SAPS-Ölformulierung hilft, DPF-Systeme vor dem Verstopfen zu schützen

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C 
835,2 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+234 °C
  • Pourpoint
–54 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
38 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
7,7 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA C5
  • Renault RN 17 FE

Zertifizierungen

Shell PurePlus


Downloads

Für Sie interessant

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AB-L 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AB-L 0W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Professional AB-L 0W-30 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren von Mercedes-Benz vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen, und ermöglicht somit...

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20

Shell | Pkw-Motoröle

Speziell auf die besonderen Anforderungen von Motorenherstellern abgestimmtes, vollsynthetisches Motorenöl.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 nutzt Synthesetechnologie-Grundöle sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das für die Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren entwickelt wurde.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren von General Motors vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-20 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-20

Shell | Pkw-Motoröle

Beim Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-20 handelt es sich um ein vollsynthetisches Motoröl, welches speziell auf die besonderen Anforderungen von Jaguar und Land Rover abgestimmt ist.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Beim Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-30 handelt es sich um ein vollsynthetisches Motoröl, welches speziell auf die besonderen Anforderungen von Jaguar und Land Rover abgestimmt ist.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AJ-L 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AJ-L 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Beim Shell Helix Ultra Professional AJ-L 5W-30 handelt es sich um ein vollsynthetisches Motoröl, welches speziell auf die besonderen Anforderungen von Jaguar, Land Rover und für Hochleistungsmotoren, die ACEA C1 benötigen, abgestimmt ist.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren wie jene von BMW, Mercedes Benz und solche, die ACEA und API SN erfordern, vor leistungsmindernden Abla...

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Vollsynthetisches Motorenöl, speziell abgestimmt auf die besonderen Anforderungen von Hochleistungsmotoren wie denen von Citroen, Peugeot und jener Motoren, die ACEA C2 erfordern.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-20 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-20

Shell | Pkw-Motoröle

Vollsynthetisches Motorenöl, speziell abgestimmt auf die besonderen Anforderungen von Hochleistungsmotoren wie denen von Citroen, Peugeot und jener Motoren, die API SP erfordern.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Vollsynthetisches Motorenöl, speziell abgestimmt auf die besonderen Anforderungen von Hochleistungsmotoren wie denen von Citroen, Peugeot und jener Motoren, die ACEA C2 erfordern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken